Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6925-04-1 Einbauzylinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6925-04-1 Einbauzylinder
6925-04-1 Einbauzylinder
6925-04-1 Einbauzylinder
6925-04-1 Einbauzylinder
Artikel-Nr.:
     C5671-67975
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     67975
EAN/GTIN:
     4020772067977
Suchbegriffe:
Einbauzylinder
amf einbauzylinder
Einbauzylinder
einfach wirkend, mit Federrückzug,
max. Betriebsdruck 350 bar.
Weitere Informationen:
Artikel-Nr.:
6925-04-1
Druckkraft <br>bei 100 bar:
1,25 kN
Druckkraft <br>bei 350 bar:
4,4 kN
Hub <br>C:
9,5 mm
Vol.:
1,2 cm³
Kolben- <br>fläche:
1,3 cm²
Gewicht:
73 g
A:
1,5
B:
51,0
D:
6,5
ØE:
-
ØF:
6,5
G:
M20x1,5
J x Tiefe:
-
K:
-
SW:
16
Weitere Suchbegriffe: 6925-04-1, 6925, 04, 1, einbauzylinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 71,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,46*
€ 107,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,96*
€ 107,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,91*
€ 102,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,19*
€ 101,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,09*
€ 84,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.