Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6925-04-2 Einbauzylinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6925-04-2 Einbauzylinder
6925-04-2 Einbauzylinder
6925-04-2 Einbauzylinder
6925-04-2 Einbauzylinder
Artikel-Nr.:
     C5671-67991
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     67991
EAN/GTIN:
     4020772067991
Suchbegriffe:
Einbauzylinder
amf einbauzylinder
Einbauzylinder
einfach wirkend, mit Federrückzug,
max. Betriebsdruck 350 bar.
Weitere Informationen:
Artikel-Nr.:
6925-04-2
Druckkraft <br>bei 100 bar:
1,25 kN
Druckkraft <br>bei 350 bar:
4,4 kN
Hub <br>C:
19,0 mm
Vol.:
2,5 cm³
Kolben- <br>fläche:
1,3 cm²
Gewicht:
91 g
A:
1,5
B:
65,5
D:
6,5
ØE:
-
ØF:
6,5
G:
M20x1,5
J x Tiefe:
-
K:
-
SW:
16
Weitere Suchbegriffe: 6925-04-2, 6925, 04, 2, einbauzylinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 79,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,35*
€ 119,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,99*
€ 118,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,17*
€ 114,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,77*
€ 113,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,35*
€ 94,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.