Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6904-20 Lufthydraulikpumpe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6904-20 Lufthydraulikpumpe
6904-20 Lufthydraulikpumpe
6904-20 Lufthydraulikpumpe
Artikel-Nr.:
     C5671-69435
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     69435
EAN/GTIN:
     4020772069438
Suchbegriffe:
Lufthydraulikpumpe
amf lufthydraulikpumpe
lufthydraulikpumpe
Lufthydraulikpumpe
max. Betriebsdruck 500 bar.
Weitere Informationen:
Artikel-Nr.:
6904-20
Luftdruck min.:
2,8 bar
Luftdruck max.:
10,0 bar
Ölvol. nutzbar <br>liegend:
2,1 l
Ölvol. nutzbar <br>stehend:
1,5 l
Q max.:
1400 cm³/min
Gewicht:
6,3 Kg
Weitere Suchbegriffe: 6904-20, 6904, 20
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 678,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 820,36*
€ 976,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 811,44*
€ 965,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 759,07*
€ 903,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 723,97*
€ 861,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 678,20*
€ 807,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.