Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6904-25 Lufthydraulikpumpe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6904-25 Lufthydraulikpumpe
6904-25 Lufthydraulikpumpe
6904-25 Lufthydraulikpumpe
Artikel-Nr.:
     C5671-69450
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     69450
EAN/GTIN:
     4020772069452
Suchbegriffe:
Lufthydraulikpumpe
amf lufthydraulikpumpe
lufthydraulikpumpe
Lufthydraulikpumpe
max. Betriebsdruck 500 bar.
Weitere Informationen:
Artikel-Nr.:
6904-25
Luftdruck min.:
2,8 bar
Luftdruck max.:
10,0 bar
Ölvol. nutzbar <br>liegend:
2,1 l
Ölvol. nutzbar <br>stehend:
1,5 l
Q max.:
1400 cm³/min
Gewicht:
6,3 Kg
Weitere Suchbegriffe: 6904-25, 6904, 25
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 674,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 814,66*
€ 969,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 810,20*
€ 964,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 759,96*
€ 904,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 725,25*
€ 863,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 674,47*
€ 802,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.