Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-305030730 Herst.-Nr.: 4-3000002 EAN/GTIN: 4004764007974 |
| | |
|
| | |
| Permanentmarker zum Markieren und Beschriften fast aller Materialien, z. B. Papier, Karton, Metall, Kunststoff und Glas. Die Rundspitze verfügt über eine Strichbreite von 1,5-3 mm. Wasserfest und abriebbeständig auf fast allen Oberflächen. Das Produkt ist nachfüllbar mit edding MTK 25, T 25, T 100 und T 1000 Nachfülltinte. Passende Ersatzspitzen (edding 3000 Ersatzspitzen) sind erhältlich. Die Tinte ist geruchsarm und ohne Zusatz von Toluol/Xylol. Hochwertiger Aluminiumschaft. Weitere Informationen: | | Zolltarifnummer (TARIC): | 96082000 | Rollstopp vorhanden: | Ja | GTIN: | 4004764007974 | Hersteller-Name: | edding | Produkttypbezeichnung: | Permanentmarker | Artikelbezeichnung: | edding 3000 Permanentmarker rot | Ausführung der Spitze: | Rundspitze | Alleinstellungsmerkmal: | Langlebige Markierungen auf einer Vielzahl von Materialien mit einem stabilen Aluminiummarker. | Paletten-Abmessung Bruttogewicht: | 316192 G | Paletten-Abmessung Volumen: | 768000 l | Anzahl der Produkte pro Palette: | 19200 | Umweltfreundliches Merkmal: | Abfallreduzierung: nachfüllbares Produkt & Ersatzspitzen sind erhältlich. | sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Nettogewicht: | 13.6 G | Beschreibung der Besonderheiten: | Sofort einsatzbereit. Die Kappe kann auf das Schaftende gesteckt werden, sodass sie nicht verloren gehen kann. Breites Farbsortiment. Hochwertiges Markenprodukt. Made in Germany. | Garantie gewährt: | Nein | Ausführung des Inhalts mit Packung: | Einzelartikel | Farbe des Schaftes: | Weiß | Material des Schaftes: | Aluminium | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | Rot | Strichstärke: | 1,5-3 mm | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Geruchsarme, permanente Tinte ohne Toluol und Xylol | Druckmechanik vorhanden: | Nein | nachfüllbar: | Ja | wasserfest: | Ja | schnelltrocknend: | Ja | Clip vorhanden: | Nein | kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen: | Nein | lichtbeständig gegeben: | Ja | wischfest: | Ja | Spitze austauschbar: | Ja | Kappe umsteckbar: | Ja |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (48) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1682 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 1,39* | € 1,43* | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,75* | ab € 1,40* | € 1,44* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 1,40* | € 1,44* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 2,90* | ab € 1,46* | € 1,51* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 1,47* | € 1,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|