Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modularstecker für Flachkabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     1359-40-47-3997
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     A-MO 6/4 SF
EAN/GTIN:
     4016032065111
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
Flachkabel
Modularstecker

Modularstecker für Flachkabel

Diese Modularstecker sind geeignet für eine schnelle und einfache Selbstmontage.

Technische Daten:

  • Leistungseigenschaft: CAT 3, 1GBase-T
  • Anwendungsbereiche: Patchkabelkonfektion
  • Normen: ISO/IEC 11801 3rd Ed., EN 50173-1, EIA/TIA 568-C
  • Generelle Eigenschaften:
  • UL-zertifiziert
  • Technische Eigenschaften:
  • Steckzyklus Buchse: > 750 gem. ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5
  • Material Stecker-Gehäuse: Polycarbonat, natur
  • Stecker Kontakt: Phosphor-Bronze, Nickel 0,6 μ vergoldet
  • Entflammbarkeit: UL 94V-2
  • Physikalische Eigenschaften:
  • Steckkraft: ≤ 30 N
  • Durchmesser Cu-Leiter: AWG (27/7 ... 24/7)
  • Betriebstemperatur: -40 °C bis +80 °C
  • Strombelastbarkeit: 1A -1.5A bei 50 °C
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
500
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 0,0406*
€ 0,0665*
1 Tag
2064
15
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0813*
€ 0,1495*
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,112*
€ 0,164*
2 Tage
500
1
pro Stück
€ 4,50*
ab € 2,13*
€ 3,37*
29 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 3,36*
€ 5,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0665*
€ 0,0791
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0648*
€ 0,0771
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,064*
€ 0,076
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0577*
€ 0,0687
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0554*
€ 0,0659
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0406*
€ 0,0483
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-94004
ab € 10,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.