Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modularstecker für Flachkabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     643-541951
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     A-MO 8/8 SF
EAN/GTIN:
     4016032065159
Suchbegriffe:
Flachkabel
Modularstecker
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker

Modularstecker für Flachkabel

Diese Modularstecker sind geeignet für eine schnelle und einfache Selbstmontage.

Technische Daten:

  • Leistungseigenschaft: CAT 3, 1GBase-T
  • Anwendungsbereiche: Patchkabelkonfektion
  • Normen: ISO/IEC 11801 3rd Ed., EN 50173-1, EIA/TIA 568-C
  • Generelle Eigenschaften:
  • UL-zertifiziert
  • Technische Eigenschaften:
  • Steckzyklus Buchse: > 750 gem. ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5
  • Material Stecker-Gehäuse: Polycarbonat, natur
  • Stecker Kontakt: Phosphor-Bronze, Nickel 0,6 μ vergoldet
  • Entflammbarkeit: UL 94V-2
  • Physikalische Eigenschaften:
  • Steckkraft: ≤ 30 N
  • Durchmesser Cu-Leiter: AWG (27/7 ... 24/7)
  • Betriebstemperatur: -40 °C bis +80 °C
  • Strombelastbarkeit: 1A -1.5A bei 50 °C
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 643
1
pro Stück
€ 4,50*
ab € 0,0506*
€ 0,0851*
2 Tage
450
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 0,0507*
€ 0,0851*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,0608*
€ 0,1021*
6 Tage
6653
1
pro Stück
€ 9,90*
ab € 0,102*
€ 0,171*
50
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,133*
€ 0,194*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 643
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0851*
€ 0,1013
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0787*
€ 0,0937
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0759*
€ 0,0903
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0696*
€ 0,0828
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0668*
€ 0,0795
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0506*
€ 0,0602
pro Stück
Lagerstand: Lager 643
Versand: Lager 643
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 643
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-94004
ab € 10,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.