Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Audio Adapterkabel, 3.5mm Klinke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-AK-510300-015-S
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     AK-510300-015-S
EAN/GTIN:
     4016032325222
Suchbegriffe:
Adapterkabel Cinch
Adapterkabel RCA
Cinch Adapterkabel
RCA Adapterkabel

Audio Adapterkabel, 3.5mm Klinke

3,5 mm Klinken-Anschlusskabel zum Verbinden von z.B. MP3-Player oder Smartphone über die Cinch-Eingänge Ihrer Stereoanlage.

Technische Daten:

  • 3,5 mm Stereo-Klinkenstecker <=> 2x Cinch-Stecker
  • Vergossenes Gehäuse
  • Kabel CCS, geschirmt
  • Cinch Steckerfarbe: Weiß/Rot
  • Klinkensteckerfarbe: Schwarz
  • Kabelfarbe: Schwarz
  • Anschluss 1: 3,5mm Stereo Stecker
  • Anschluss 2: 2x RCA Stecker
  • AWG: 28
  • Farbe Kabel: schwarz
  • Farbe Anschlüsse: schwarz
  • Haube: vergossen
  • Schirmung: einfache Schirmung
  • Sortiment: Audio Kabel
  • Länge: 1.5 m
  • Verpackung: Polybag
  • Adern Material: CCS
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
3,5mm Stereo Stecker
Anschluss 2:
2x RCA Stecker
AWG:
28
Farbe Kabel:
schwarz
Farbe Anschlüsse:
schwarz
Haube:
vergossen
Schirmung:
einfache Schirmung
Sortiment:
Audio Kabel
Länge:
1.5 m
Verpackung:
Polybag
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,95*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.