Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Audio-Anschlusskabel, Stereo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-AK-510300-050-S
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     AK-510300-050-S
EAN/GTIN:
     4016032325253
Suchbegriffe:
Adapterkabel Cinch
Adapterkabel RCA
Cinch Adapterkabel
RCA Adapterkabel

Audio-Anschlusskabel, Stereo

Audio Adapterkabel, stereo 3.5mm - 2x RCA,5.00m, CCS, 2x0.10/10, geschirmt, M/M, schwarz

Technische Daten:

  • 3,5 mm Stereo-Klinkenstecker <=> 2x Cinch-Stecker
  • Vergossenes Gehäuse
  • Kabel CCS, geschirmt
  • Cinch Steckerfarbe: Weiß/Rot
  • Klinkensteckerfarbe: Schwarz
  • Kabelfarbe: Schwarz
  • Anschluss 1: 3,5mm Stereo Stecker
  • Anschluss 2: 2x RCA Stecker
  • AWG: 28
  • Farbe Kabel: schwarz
  • Farbe Anschlüsse: schwarz
  • Haube: vergossen
  • Schirmung: einfache Schirmung
  • Sortiment: Audio Kabel
  • Länge: 5 m
  • Verpackung: Polybag
  • Adern Material: CCS
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
3,5mm Stereo Stecker
Anschluss 2:
2x RCA Stecker
AWG:
28
Farbe Kabel:
schwarz
Farbe Anschlüsse:
schwarz
Haube:
vergossen
Schirmung:
einfache Schirmung
Sortiment:
Audio Kabel
Länge:
5 m
Verpackung:
Polybag
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,59*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.