Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3 in 1 Ladestation, faltbar, wireless


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-DA-10084
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DA-10084
EAN/GTIN:
     4016032482789
Suchbegriffe:
Handy Netzteil
Mobilgerät Netzteil
Mobiltelefon Netzteil
Netzteil Mobiltelefon

3 in 1 Ladestation, faltbar, wireless

Gleichzeitiges Laden von iPhone®, iWatch®, AirPods® mit MagSafe® Funktion

Produktvorteile:

  • Die Station hat ein abnehmbares iWatch Ladepad, das originale Ladepad wird nicht benötigt
  • Das Smartphone wir horizontal sowie vertikal geladen, für gleichzeitiges Laden und Video schauen
  • Induktive Ladetechnologie für kabelloses Laden (Wireless Charging) von kompatiblen Smartphones
  • Kompatibel mit allen QI fähigen Handys sowie QI fähigen AirPod®/AirPod Pro® und Galaxy Buds
  • Die faltbare Station ist leicht transportabel und kann somit zu Hause, im Büro oder auf Reisen verwendet werden
  • Im Lieferumfang ist kein Ladegerät vorhanden, wir empfehlen die Verwendung eines QC3.0 Adapters
  • Das Pad lädt mühelos durch Schutzhüllen von bis zu 5mm Dicke. Metallzubehör und Kreditkarten können den Ladevorgang einschränken.
  • Wenn die Dicke der Telefonhülle mehr 6 mm beträgt, muss diese entfernt werden, da das Telefon sonst nicht geladen werden kann

Die 3 in 1 Ladestation Wireless von DIGITUS® ermöglicht das gleichzeitige Laden eines iPhones® oder anderen QI fähigen Smartphones, einer iWatch® sowie AirPods® die induktiv geladen werden können. Das Laden funktioniert wireless durch Induktion. Einfach die Geräte auflegen, das Laden startet automatisch. Der Neigungswinkel des Smartphone Ladeplatzes kann stufenlos eingestellt werden. Die iWatch® wird per Magneten an seinem Platz gehalten und das original Ladepad wird nicht benötigt. Die Oberfläce des Station ist rutschfest damit alle Geräte an ihrem Platz bleiben.

Technische Daten:

  • Eingangsspannung: 5V/2.0A, 9V/2.0A, 12V/2.0A
  • Ausgangsleistung Smartphone: 5W/7,5W/10W/15W
  • Ausgangsleistung Smartwatch: 3W
  • Ausgangsleistung Kopfhörer: 5W
  • Überspannungsschutz / Überstromschutz / Kurzschlussschutz
  • Gehäuse: Feuerbeständiges Material
  • Abmessungen: L 155 x B 145 x H 15 mm
  • Farbe: schwarz
  • Gewicht: 192g
  • Art: Ladegerät/Netzteil
Weitere Informationen:
Art:
Ladegerät/Netzteil
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,54*
€ 29,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,32*
€ 28,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,45*
€ 27,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,49*
€ 26,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,21*
€ 25,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,44*
€ 21,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.