Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ergonomische Tastatur, kabellos, 2,4 GHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-DA-20157
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DA-20157
EAN/GTIN:
     4016032463900
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur

Ergonomische Tastatur, kabellos, 2,4 GHz

Ergonomisches Split-Key-Design mit Handballenauflage unterstützt die Handgelenke und die natürliche Handhaltung.

Produktvorteile:

  • Beugt einseitigen Belastungen von Händen und Gelenken vor (RSI)
  • Kabellose 2,4 GHz-Technologie mit Nano-USB-Empfänger
  • 18 Multimediatasten für den Schnellzugriff auf gängige Software und Funktionen
  • Bis zu 10 m Reichweite, ideal für Konferenzräume und Präsentationen
  • Arbeiten im 10-Fingersystem ohne Ermüdungen und Schmerzen
  • Geringer Energieverbrauch
  • Einstufig höhenverstellbar
  • Nano-USB-Empfänger kann im Batteriefach verstaut werden

Die ergonomische Tastatur von DIGITUS® unterstützt eine natürliche Handhaltung und beugt dadurch Fehlhaltungen und damit verbundene Risiken wie z. B. Karpaltunnelsyndrom, RSI-Syndrom oder Sehnenscheidenentzündung vor. Gestützt werden die Hände zusätzlich durch die Handballenauflage im vorderen Bereich, sodass die Handgelenke nicht zu stark gebeugt werden. Neben den ergonomischen Eigenschaften bietet die Tastatur auch zahlreiche technische Features wie die 18 Hotkey-Tasten mit denen Sie per Knopfdruck schnell auf gewünschte Anwendungen zugreifen oder Multimedia-Anwendungen steuern können (nur Windows). Die Tastatur lässt sich über Entfernungen bis zu 10 m betreiben. Die integrierten LED-Anzeigen informieren Sie über den Zustand der Umschalttaste, Nummernblock-Sperre oder Batteriezustand. Tun Sie Ihren Handgelenken etwas Gutes und nutzen Sie die ergonomische Tastatur von DIGITUS®.

Technische Daten:

  • Deutsches Tastatur-Layout (QWERTZ, 109 Tasten)
  • Drahtlos Technologie: 2,4 GHz
  • USB-Verbindung: Nano-Empfänger
  • Stromversorgung Tastatur: 1 x AA Batterie (nicht enthalten)
  • Reichweite: 10 m max.
  • Tastenanschlag: Membran
  • Hotkeys für Windows, Internet und Multimedia:
  • Home, Mail, Favoriten, Suchen, Speichern, Drucken
  • Musik, Abspielen, zurück, vor, stumm schalten, lauter, leiser
  • Einstellungen, Taschenrechner, dunkler, heller, Bildschirmsperre, FN-Sperre
  • LED-Anzeigen: Schwache Batterie, Nummernblock Sperre Lock, Umschalt, FN-Sperre
  • Verbindungsknopf, Ein-/Ausschalter und Batteriefach auf der Rückseite
  • Unterstützte Betriebssysteme: Windows 10/8/7/XP, Linux, macOS
  • Hotkeys werden nur von Windows unterstützt.
  • An-/Ausschalter unterhalb der Tastatur
  • Abmessungen: (B x T x H) 479.8 x 242.4 x 45.7mm
  • Gewicht: 990 g
  • Farbe: Schwarz
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,02*
€ 36,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,42*
€ 36,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,11*
€ 34,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,94*
€ 32,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,66*
€ 30,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,78*
€ 27,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.