Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal Wandhalterung für Monitore bis 81cm (32")


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-DA-90303-1
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DA-90303-1
EAN/GTIN:
     4016032383123
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung

Universal Wandhalterung für Monitore bis 81cm (32")

Universell geeignet für alle LED und LCD Monitore bis 32" mit Befestigungsmöglichkeit nach VESA-Norm

Produktvorteile:

  • Nur 18mm Wandabstand
  • Integrierte Wasserwage zur einfachen Montage

Universeller Monitorhalter zur Wandbefestigung Ihres LED, LCD Monitors. Sehr geringer Wandabstand von nur 18mm zur eleganten Aufhängung Ihres Flachbildschirms. Der Monitorhalter ermöglicht die Montage von LED, LCD Monitoren aller Marken. Beachten Sie lediglich das VESA Maß, sowie das Gewicht Ihres Monitors um eine geeignete Halterung auszuwählen.

Technische Daten:

  • Geeignet für VESA Normabstände 75 x 75 und 100 x 100 mm
  • Für Monitore bis 81cm (32") und 18kg Maximalgewicht
  • Nur 18mm Wandabstand
  • Integrierte Wasserwage zur einfachen Montage
  • Gewicht 0,3kg
  • Abmessungen: 120x120x18mm
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,99*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.