Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal Dual Monitorhalter mit Klemmbefestigung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-DA-90400
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DA-90400
EAN/GTIN:
     4016032465348
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm

Universal Dual Monitorhalter mit Klemmbefestigung

Die Desktophalterung bietet Ihnen die Möglichkeit, Monitore von 15" - 32" individuell auszurichten. Schwenken, Neigen, Drehen und die Höhenverstellung des Monitors ist möglich. Mit Quick-Release-Funktion für leichte Montage.

Produktvorteile:

  • Ergonomisch perfekt angepasste Monitorposition für alle Körpergrößen
  • Für Monitore von 15" bis 32" (VESA 75 / 100), bis 8 kg (pro Monitor)
  • Monitore sind schwenkbar, neigbar, drehbar und höhenverstellbar
  • Einfach Installation durch Klemmbefestigung am Schreibtisch
  • Quick-Release-Funktion (Schnellverschluss) - ermöglicht schnelles Anbringen oder Entfernen des Monitors
  • Platzsparendes Design mit Kabelmanagement
  • Für Flat- und Curved-Displays geeignet

Mit dem DIGITUS® Monitor-Desktophalter können Sie zwei Monitore der Größen 15" - 32" bequem per Klemmhalterung am Schreibtisch befestigen. Die Quick-Release-Funktion erleichtert Ihnen zudem die Installation der Monitore. Die VESA-Halterung wird ganz einfach in die entsprechende Aufnahme geschoben und mit einer Schraube fixiert. Ohne großen Aufwand richten Sie die Monitore nach Ihren Bedürfnissen aus und können diesen schwenken, neigen oder die Monitore selbst drehen z. B. für Hochformat-Monitore. Außerdem können Sie eine Höhenverstellung von bis zu 31,5 cm einstellen. Zusätzlich lassen sich die Kabel der Monitore ordentlich durch die mitgelieferten Kabelführungen verlegen. Tun Sie sich und Ihrer Gesundheit etwas Gutes, indem Sie den Monitor optimal an Ihren Körper und Ihre Sitzposition anpassen.

Technische Daten:

  • Für zwei Monitore von 15" bis 32" Größe geeignet
  • Maximale Traglast: 8 kg pro VESA-Halterung
  • Quick-Release-Funktion: Einfaches Einhängen der Monitore in die Aufnahme
  • Schwenken der VESA-Halterung / Schwenkarm: 270° (je 3 Scharniere mit je 90°)
  • Neigung der VESA-Halterung: 90°
  • Drehen der VESA-Halterung: 360°
  • Unterstützte VESA-Maße: 75 x 75, 100 x 100
  • Maximale Höhenverstellung: 31,5 cm
  • Für Tischplattenstärken: 10 - 85 mm
  • Material: Stahl
  • Abmessungen: B 89,3 x T 12,7 x H 49,8 cm
  • Gewicht: 3,4 kg
  • Farbe: Schwarz, matt
  • Monitor Anzahl: 2
  • Gewicht pro Monitor (max.): 8 kg
  • Befestigungsart: Klemm-Halterung
  • Monitor Größe: bis 32"
  • VESA Befestigung: 100x100 mm
Weitere Informationen:
Monitor Anzahl:
2
Gewicht pro Monitor (max.):
8 kg
Befestigungsart:
Klemm-Halterung
Monitor Größe:
bis 32"
VESA Befestigung:
100x100 mm
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,57*
€ 35,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,16*
€ 34,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,29*
€ 33,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,12*
€ 32,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,84*
€ 29,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,55*
€ 26,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.