Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-50-3326 Herst.-Nr.: DA-90422 EAN/GTIN: 4016032475279 |
| |
|
| | |
| Ergonomischer Hocker / Stehhilfe, höhenverstellbar mit Gasdruckfeder Höhenverstellbarer Bürohocker für mehr Dynamik beim Sitzen / Stehen Produktvorteile: - Bleiben Sie auch im Sitzen fit und beweglich!
- Rahmenloser Schaumstoff-Sitz für angenehmen Sitzkomfort
- Der solide Fuß des Stuhls bietet ein stabiles, dennoch bewegliches Sitz-/Steh-Erlebnis
- Höhenverstellung von 63 - 88 cm möglich
- Leichte Höhenverstellung durch Gasdruckfeder
- Reduziert die Belastung der Beine bei längerem Stehen
- Sitzfläche um 360° drehbar
- Um 30° neigbar für dynamische Bewegungen
- Maximale Belastbarkeit: 125 kg
- In wenigen Minuten ohne Werkzeug aufgebaut!
Stehen oder Sitzen? Kombinieren Sie einfach beides mit dem ergnomischen Bürohocker von DIGITUS®. Der höhenverstellbare Hocker kombiniert regelmäßiges Stehen mit der Entlastung Ihrer Beine. Darüber hinaus bleiben Sie auch beim Sitzen beweglich, denn der Stuhl ist flexibel einsetzbar. Er lässt sich um 360° drehen und ist von 63 bis 88 cm höhenverstellbar, so kann er bestens an die jeweilige Körpergröße oder Anwendung angepasst werden. Die Höhenverstellung erfolgt auf Knopfdruck, die intergrierte Gasdruckfeder unterstützt Sie dabei. Wippen Sie, machen Sie Übungen oder Entlasten Sie Ihre Beine nach langem Stehen. Der höhenverstellbare Stand- und Sitzstuhl macht es möglich. Bleiben Sie in Bewegung - sogar im Sitzen! Technische Daten: - Integrierte Gasdruckfeder - erleichtert die Höhenverstellung
- Höhenverstellung: 63 - 88 cm
- Sitzfläche um 180° drehbar
- Maximale Tragkraft: 125 kg
- Durchmesser Hub-Zylinder: 40 mmDurchmesser Hub-Zylinder: 40 mm
- Abmessungen: B 33 x T 33 x H 63 - 88 cm
- Gewicht: 13 kg
- Herstellerhinweise:
- Die Basis ist instabil, der Hocker wackelt, kippt und ist drebar. Achten Sie bei der Benutzung auf sicheren Stand oder Halt.
- Es handelt sich nicht um einen stationären Stuhl oder Hocker.
- Art: Stehhilfe/Hocker
Weitere Informationen: | | Art: | Stehhilfe/Hocker |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1359 | | | | | | pro Stück | € 2,90* | ab € 82,07* | € 100,60* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 82,08* | € 100,62* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 85,97* | € 105,41* | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 86,05* | € 105,50* | | | | | 19 Tage | | | | | pro Stück | € 3,51* | ab € 87,05* | € 106,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|