Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KVM-Switch, 2 Port, Dual Display, 4K, DisplayPort®


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-DS-12862
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DS-12862
EAN/GTIN:
     4016032478133
Suchbegriffe:
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Monitor-T-Switch

KVM-Switch, 2 Port, Dual Display, 4K, DisplayPort®

Bedienen Sie 2 PCs mit Dual-Display über eine USB-Tastatur- und Mauskombination - wechseln Sie per Knopfdruck zwischen zwei Computern

Produktvorteile:

  • Nutzen Sie zwei Monitore, eine Maus und eine Tastatur, um 2 Computer mit Dual-Display zu steuern
  • Unterstützt eine maximale UHD-Auflösung von 4K / 60 Hz
  • USB-Anschlüsse für Maus und Tastatur
  • Audio-Anschlüsse für Mikrofon / Lautsprecher, unterstützt Dolby True HD und DTS HD Master Audio
  • Integrierter USB-Hub mit USB A Anschluss für weitere Peripherie-Geräte
  • Umschaltung zwischen den PCs über Schalter am KVM-Switch oder Hotkey an der Tastatur
  • LED Status- und Funktionsanzeigen an Frontseite
  • Der KVM Switch wird über den USB Anschluss durch einen angeschlossenen Computer mit Strom versorgt
  • Echtes Plug and Play - keine Software- oder Treiberinstalltion notwendig (BIOS Hardware-Verbindung)
  • Robustes Metallgehäuse

Mit dem DIGITUS® 2-Port KVM-Switch für Dual-Displays haben Sie die Möglichkeit, zwei 4K-fähige PCs über eine einzige USB-Tastatur- und Mauskombination zu bedienen. Per Knopfdruck oder Hotkey schalten Sie bequem zwischen den beiden PCs um und sparen sich aufwendiges Umstecken sämtlicher Kabel. Die Ausgabe an bis zu zwei Monitore erfolgt über die zwei DisplayPort® Ausgänge an der Rückseite. Audiosignale von Mikrofon und Lautsprecher werden ebenfalls umgeschaltet. Zusätzlich ist ein USB-Anschluss an der Frontseite vorhanden, der für weitere Peripheriegeräte wie z. USB-Sticks oder externe Festplatten an beiden PCs genutzt werden kann. Die angeschlossenen Peripherie-Geräte werden jeweils dem aktiven PC zugeordnet. Status-LED an der Frontseite des Switches zeigen Ihnen jederzeit die aktuelle Konfiguration an. Abgerundet wird der Switch durch das robuste Metallgehäuse.

Technische Daten:

  • UHD-Auflösung: 4K / 60 Hz (3840 x 2160p) / Subsampling: YUV 4:4:4
  • Eingänge: 4 x DP® Eingänge (2x2) ,2 x USB B, 2 x Audio-Kombibuchse 3,5 mm Klinke (Mikrofon, Lautsprecher)
  • Ausgänge (Konsole): 2 x DP®, 2 x USB A (Maus, Tastatur), 2 x Stereo Audio 3,5m Klinke (Mikrofon, Lautsprecher)
  • Zusätzlicher Anschluss an Frontseite: 1 x USB A für weitere Peripherie-Geräte, wie Drucker oder USB-Sticks
  • USB-Spezifikation: USB 2.0 konform (FullSpeed)
  • Unterstützte Audioformate: Dolby True HD, DTS HD Master Audio
  • Umschaltung zwischen den PCs: Schalter an der Frontseite oder Hot-Keys
  • Status LED an Frontseite zeigt aktuelle Konfiguration
  • Das Geräte funktioniert plattformunabhängig, für alle Betriebssysteme geeignet
  • Betriebstemperatur: 0°C ~ 80°C
  • Lagertemperatur: -20°C ~ 60°C
  • Betriebsfeuchtigkeit: 0 - 80% RH (nicht kondensierend)
  • Material Gehäuse: Metall
  • Stromversorgung Gerät: USB-Stromversorgung oder optionales 9 V DC Netzteil (300mA, 5.5x2.1 mm plug)
  • Abmessungen: 13,2 x 9,2 x 6,6 cm (BxTxH)
  • Gewicht: 580 g
Weitere Suchbegriffe: digitus kvm, kvm
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 91,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,35*
€ 137,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,49*
€ 136,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,58*
€ 119,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,91*
€ 118,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,62*
€ 109,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ASSMANN Electronic
DK-330123-050-S
ab € 5,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.