Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

set 3x fredo fresh frischhaltedose 1L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
set 3x fredo fresh frischhaltedose 1L
set 3x fredo fresh frischhaltedose 1L
set 3x fredo fresh frischhaltedose 1L
set 3x fredo fresh frischhaltedose 1L
set 3x fredo fresh frischhaltedose 1L
set 3x fredo fresh frischhaltedose 1L
set 3x fredo fresh frischhaltedose 1L
set 3x fredo fresh frischhaltedose 1L
Artikel-Nr.:
     C5738-3067463200000
Hersteller:
     keeeper
Herst.-Nr.:
     3067463200000
EAN/GTIN:
     4052396045895
Suchbegriffe:
Frischhalte-Box
Frischhalte-Dose
Frischhaltebox
Frischhaltedose
BPA-freies Frischhaltedosenset: Einfrieren, Lagern, Frischhalten und Transportieren von Lebensmitteln - Ideal zum Portionieren und Servieren von Mahlzeiten und zur Aufbewahrung kleiner Utensilien - Verlässliche Aufbewahrung: Sicheres Einrasten des Deckels beim Aufsetzen, Lebensmittelecht, Nutzungstemperatur von -20° bis +100°C - Unterteile und Deckel untereinander nestbar, Montiert aufeinander stapelbar, Leichtes Öffnen und Schließen durch Eck-Lasche - Hergestellt in Europa - 10 Jahre Herstellergarantie, Einfache Reinigung: Spülmaschinengeeignet, Tiefkühlgeeignet, Kunststoff (PP) frei von BPA und Weichmachern, Keine Abgabe von Schadstoffen - Lieferumfang: 1 Frischhaltedosenset 3-teilig, 3 x 1 l, Fredo Fresh, 30674, Maße (LxBxH): 15,5 x 10,5 x 11,5 cm, Farbe: Blau Transparent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,67*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 6 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 18 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.