Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sanitär-Befestigung BO 120


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-080654
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     080654
EAN/GTIN:
     4006209806548
Suchbegriffe:
Bundmutter
Schraubanker
Allrounddübel
Allzweckdübel
Das fischer Befestigungsset BO beinhaltet alle Elemente zur sicheren und schnellen Befestigung von wandhängenden Boilern: 4 Universaldübel UX 14 x 75, 4 Stockschrauben M 10 x 120 galvanisch verzinkt und 4 Bundmuttern ohne Hals. Mit dem fischer Universaldübel UX kann das Set in Voll- und Lochbaustoffen montiert werden. Die alterungs- und chemikalienbeständige Bundmutter aus hochfestem Nylon garantiert eine dauerhafte und schonende Befestigung.
Weitere Informationen:
Bohrernenndurchmesser:
14 mm
Dübellänge:
75 mm
Geeignet für Gasbeton:
Ja
Farbe:
grau
Anwendung:
Boiler
Baustoff:
Lochbaustoff | Vollbaustoff | Beton
Befestigung in:
Wand
Montageart:
Vorsteckmontage
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Min. Bohrlochtiefe:
95 mm
Min. Einschraubtiefe:
85 mm
Profi / DIY:
Profi
Produkt-Hauptkategorie:
Kunststoff
Geeignet für Sechskant-Holzschraube:
Ja
Geeignet für Befestigung mit Kabelbinder:
Nein
Werkstoff (etim):
Kunststoff
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
4 C62
Inhalt:
4 Dübel UX 14 x 75, 4 Stockschrauben M10 x 120 galv. verz.,<br />4 Bundmuttern BU M10
net_weight:
270.00 GRM
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,7275*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,8675*
€ 8,17233
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,4275*
€ 7,64873
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,1475*
€ 7,31553
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,9475*
€ 7,07753
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,6775*
€ 6,75623
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,7275*
€ 5,62573
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.