Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gasbetriebenes Setzgerät FGW 90F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-560040
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     560040
EAN/GTIN:
     4048962438031
Suchbegriffe:
Akku-Nagler
Akkunagler
Bolzensetzgerät
Pulverbetriebenes Bolzensetzgerät
Das fischer gasbetriebene Setzgerät FGW 90F treibt Nägel mit 90-Joule Setzenergie präzise in den Holzuntergrund. Somit können pro Sekunde bis zu drei Befestigungen in die Arbeitsfläche erzielt werden. Der leistungsstarke Akku reicht unter normalen Bedingungen für 8.000 Befestigungen pro Ladung. Das breite Nagelsortiment eignet sich für eine Vielzahl von Materialien, wie Massivholz, Schichtholz, Sperrholz sowie Spanplatten, Faserplatten und Furniermaterialien.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
390 x 108 x 381 mm
Profi / DIY:
Profi
Eigenschaften:
90 Joule Setzenergie, 3,8 kg mit Akku, 34° Winkel des Magazins, Fassungsvermögen von 60 Nägeln
Reale Inhaltsmenge:
1 C62
Inhalt:
1 x fischer gasbetriebenes Setzgerät FGW 90F,<br />1 x Schutzkappe,<br />1 x Ladegerät BC 7.2V,<br />1 x Lithium-Ionen-Akku B 7.2 V 2.5 Ah,<br />2 x Sechskantschlüssel,<br />1 x XL-BOXX
net_weight:
9571.00 GRM
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 563,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 650,00*
€ 773,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 640,17*
€ 761,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 627,11*
€ 746,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 584,87*
€ 696,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 578,51*
€ 688,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 563,22*
€ 670,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.