Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISDN Patch Leitung 3,m RJ12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bachmann 940.089 Telefonkabel 3 m Schwarz
Bachmann 940.089 Telefonkabel 3 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     C5765-940.089
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     940.089
EAN/GTIN:
     4016514022991
Suchbegriffe:
ISDN Telefon
Telefon-ISDN
ISDN-Kabel
Modular Verlängerung RJ-12
Modularkabel RJ12 / RJ12 Länge: 3,0m Seite 1: Stecker RJ12 Seite 2: Stecker RJ12 verpackt im Polybeutel
Weitere Informationen:
Kabeltyp:
sonstige
Länge:
3 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
RJ12 6(6)
Steckverbindertyp Anschluss 2:
RJ12 6(6)
Mantel-Farbe:
schwarz
Knickschutztülle:
sonstige
Ölbeständig nach EN 60811-404:
false
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,51*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.