Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckminderer R, 1/4'


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druckminderer R, 1/4'
Druckminderer R, 1/4'
Artikel-Nr.:
     C6014-42510
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     42510
EAN/GTIN:
     9004853425103
Suchbegriffe:
Druckminderer
Druckminderungsventil
Druckminderventil
Flaschendruckminderer
  • 1/4'
  • Regler/ Druckminderer
Weitere Informationen:
Durchfluss bei 6 bar:
700 l/min
Eingangsdruck:
18 bar
Regelbereich:
0 - 12 bar
Ursprungsland:
IT
Paketdiensfähig:
Ja
Druckminderer, Filter und Öler:
Filter, Druckregler, Öler als Einzelgeräte bzw. auch platzsp
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,84*
€ 45,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,70*
€ 44,86
pro Stück
ab 4 Stück
€ 36,79*
€ 43,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,08*
€ 41,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,60*
€ 39,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,71*
€ 37,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,50*
€ 37,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,69*
€ 34,14
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELMAG
42530
ab € 27,11*
Ähnlich
ELMAG
46131
ab € 29,86*
Ähnlich
ELMAG
42512
ab € 48,80*
Ähnlich
ELMAG
42520
ab € 41,14*
Ähnlich
ELMAG
42524
ab € 68,63*
Ähnlich
ELMAG
42521
ab € 45,33*
Ähnlich
ELMAG
42505
ab € 46,99*
Ähnlich
ELMAG
42560
ab € 84,48*
Ähnlich
ELMAG
42564
ab € 123,89*
Ähnlich
ELMAG
42561
ab € 91,32*
Ähnlich
ELMAG
42545
ab € 102,03*
Ähnlich
ELMAG
42587
ab € 12,01*
Ähnlich
ELMAG
42588
ab € 43,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.