Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal-Drehmaschine SUPERTURN 700/140 Vario


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Universal-Drehmaschine SUPERTURN 700/140 Vario
Universal-Drehmaschine SUPERTURN 700/140 Vario
Weitere Produktbilder
Weitere Produktbilder
Weitere Produktbilder
Weitere Produktbilder
Artikel-Nr.:
     C6014-88112
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     88112
EAN/GTIN:
     9004853881121
Suchbegriffe:
Drehmaschine
elmag drehmaschine
drehmaschine
    Weitere Informationen:
    Spitzenweite:
    700 mm
    Spitzenhöhe:
    140 mm
    Drehdurchmesser über Bett:
    280 mm
    Drehdurchmesser über Schlitten:
    165 mm
    Maschinenbettbreite:
    180 mm
    Querschlittenweg:
    140 mm
    Oberschlittenweg:
    70 mm
    Drehmeißelquerschnitt, max.:
    12x12 mm
    Spindelaufnahme (Drehspindel):
    MK 4
    Spindelbohrung:
    26 mm
    Drehzahlbereich 1, stufenlos (Superturn):
    50 - 1250 UpM
    Drehzahlbereich 2, stufenlos (Superturn):
    100 - 2500 UpM
    Längsvorschübe:
    0,07 - 0,20 mm/U
    Gewindemaß metrisch:
    0,4 - 3,5 mm
    Zollgewinde, Gänge G:
    8 - 56 G/'
    Pinolenaufnahme:
    MK 2
    Pinolendurchmesser:
    30 mm
    Pinolenweg:
    80 mm
    Motorleistung (Superturn):
    1000 W
    Netzanschluss (Superturn):
    230/50 V/Hz
    Länge:
    1400 mm
    Breite:
    700 mm
    Höhe:
    600 mm
    Gewicht (Superturn):
    190 kg
    Ursprungsland:
    CN
    Paketdiensfähig:
    NEIN
    Bearbeitungszentrum, 1.000 / 600 Watt:
    In der SUPERTURN 700/140 Vario mit MFB 20 Vario ist moderne
    Serienausstattung:
    - Digitale Drehzahlanzeige<br/>- Dreibacken-Drehfutter Ø 125
    Sonderzubehör:
    - Vierbacken-Drehfutter Ø 125 mm, einzelspannend<br/>- Flans
    Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 2.524,83*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2.605,99*
    € 3.101,13
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 2.595,69*
    € 3.088,87
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 2.550,78*
    € 3.035,43
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2.528,17*
    € 3.008,52
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2.524,83*
    € 3.004,55
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    ELMAG
    88118
    ab € 788,18*
    Ähnlich
    ELMAG
    88114
    ab € 4.706,17*
    Ähnlich
    ELMAG
    88004
    ab € 6.525,77*
    Ähnlich
    ELMAG
    88110
    ab € 1.163,53*
    Ähnlich
    ELMAG
    88111
    ab € 1.962,26*
    Ähnlich
    ELMAG
    88120
    ab € 294,77*
    Ähnlich
    ELMAG
    88121
    ab € 401,87*
    Ähnlich
    ELMAG
    88122
    ab € 437,51*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.