Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rändel-Set 6-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rändel-Set 6-teilig
Rändel-Set 6-teilig
Artikel-Nr.:
     C6014-88745
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     88745
EAN/GTIN:
     9004853887451
Suchbegriffe:
Rändelformwerkzeug
Rändelhalter
rändelhalter
  • Robuster, brünierter Rändelhalter, Schafthöhe 20 mm,
    Schaftbreite 18 mm, Gesamtlänge 136 mm
  • Montiertes Rändelradpaar HSS, Kordierung RGE 30°, Teilung 1,0 mm
  • Fünfteiliger Rändelradpaar-Satz HSS, Kordierung RGE 30°,
    Teilungen 0,5 / 0,6 / 0,8 / 1,6 / 2,0 mm
  • Rändelrad Außen-Ø 26 x Innen-Ø 8 x Höhe 8 mm
  • Rändelhalter mit Pendel-Gabelkopf für flexible Zentrierung
Weitere Informationen:
Min. Arbeitsbereich:
0.5 mm
Max. Arbeitsbereich:
2 mm
Ursprungsland:
CN
Paketdiensfähig:
Ja
Rändel-Set 6-teilig für Drehmaschinen:
Sauber gefertigte Rändelprofile sehen gut aus und fördern ei
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 109,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,06*
€ 160,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,13*
€ 158,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 132,64*
€ 157,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,17*
€ 150,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,81*
€ 146,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,00*
€ 129,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.