Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Freischwinger, Besucherstuhl Sedus allright in weiß mit blauen Polster


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Freischwinger, Besucherstuhl Sedus allright in weiß mit blauen Polster
Freischwinger, Besucherstuhl Sedus allright in weiß mit blauen Polster
Freischwinger, Besucherstuhl Sedus allright in weiß mit blauen Polster
Freischwinger, Besucherstuhl Sedus allright in weiß mit blauen Polster
Ansicht nahe
Milleu
Maße und Zertifikate
Logo
Artikel-Nr.:
     C6281-al-233/001
Hersteller:
     Sedus
Herst.-Nr.:
     al-233/001
EAN/GTIN:
     4049694001708
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl

SEDUS ALLRIGHT - WAS AUCH KOMMT: IT'S ALLRIGHT."

Sedus allright hat das Potenzial zum modernen Klassiker – nicht nur in puncto Design. Da er universell eingesetzt und mit anderen Möbeln oder Stilwelten kombiniert werden kann, passt er einfach immer – selbst wenn sich die Ausstattung oder Aufteilung von Räumen in Zukunft ändert.

Ob als Konferenzstuhl, für Besucher oder bei der Projektarbeit. Mit seinem durchdachten Konzept fügt er sich überall harmonisch ein und verbindet Eleganz mit Ergonomie.

Sedus allright ist aber nicht nur einer für alle Aufgaben. Sondern auch für alle optischen Wünsche. So besticht das Design durch außergewöhnliche Details wie zum Beispiel eine durchgängige Materialstärke von Sitz, Rücken- und Armlehne, die der Schale eine komfortable Flexibilität verleiht und für filigrane Leichtigkeit sorgt.

Als Freischwinger überträgt der Sedus allright diese Leichtigkeit beispielslos in das Sitzvergnügen.

Technische Merkmale:

  • Ausführung in weißem Stahlgestell, weißem Rahmen aus Kunststoff und Sitz und Rückenlehne gepolstert in blau. 
  • Armlehnen in die Rückenlehnen- und Gestellstruktur integriert.
  • Empfohlenes Benutzergewicht bis 110 kg. 
  • Kunststoffgleiter schützen den Boden. 
  • Rückenlehne aus glasfaserverstärktem Kunststoff. 
  • 40 mm Polsterdicke im Sitz, und 15 mm Flachpolster mit Velours kaschiertem Schaumstoff und Einfassung der Lehnenoberkante in der Rückenlehne. 
  • Entspricht höchsten Anforderungen: GS-Zeichen der TÜV Rheinland GmbH, GREENGUARD Zertifikat. 
  • Prämiert mit dem iF product design award 2015 und German Design Award 2016 – Special Mention. 

Nachhaltigkeit und Qualität Made in Germanygehören bei Sedus zu den wesentlichen Unternehmensprinzipien. Prinzipien, die auch Sedus allright in sich vereint und die sich in ökologisch getesteten Materialien, einer energiebewussten Fertigung und permanenten Qualitätstest widerspiegeln. Hinzu kommt das ressourcenschonende Produktdesign von allright, das ein späteres Recycling einfacher und effizienter macht. Bei der Herstellung von Sedus allright kommt darüber hinaus anstelle einer herkömmlichen Lackierung eine lösungsmittelfreie Pulverbeschichtung zum Einsatz.

Kurz gesagt: Sedus allright sorgt für ein gutes Gefühl – nicht nur beim Sitzen.

Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Sitzmaterial:
Stoffbezug
Sitztiefe:
460 mm
Sitzbreite:
450 mm
Sitzhöhe:
420 mm
Gesamthöhe:
860 mm
Gestellart:
Freischwinger
Gestellmaterial:
Stahl weiß
Belastbarkeit:
bis 110 kg
Made in Germany:
JA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 276,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 333,96*
€ 397,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 328,57*
€ 391,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 318,48*
€ 378,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 314,47*
€ 374,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 276,25*
€ 328,74
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sedus
al-233/002
ab € 276,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.