Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sedus se:do Bürostuhl mit Membran, Drehstuhl, Designstuhl, Schreibtischstuhl schwarz, teilzerlegt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sedus se:do Bürostuhl mit Membran, Drehstuhl, Designstuhl, Schreibtischstuhl schwarz, teilzerlegt
Sedus se:do Bürostuhl mit Membran, Drehstuhl, Designstuhl, Schreibtischstuhl schwarz, teilzerlegt
Sedus se:do Bürostuhl mit Membran, Drehstuhl, Designstuhl, Schreibtischstuhl schwarz, teilzerlegt
Sedus se:do Bürostuhl mit Membran, Drehstuhl, Designstuhl, Schreibtischstuhl schwarz, teilzerlegt
Sedus se:do Bürostuhl mit Membran, Drehstuhl, Designstuhl, Schreibtischstuhl schwarz, teilzerlegt
Sedus se:do Bürostuhl mit Membran, Drehstuhl, Designstuhl, Schreibtischstuhl schwarz, teilzerlegt
Sedus se:do Bürostuhl mit Membran, Drehstuhl, Designstuhl, Schreibtischstuhl schwarz, teilzerlegt
Sedus se:do Bürostuhl mit Membran, Drehstuhl, Designstuhl, Schreibtischstuhl schwarz, teilzerlegt
Sedus se:do Bürostuhl mit Membran, Drehstuhl, Designstuhl, Schreibtischstuhl schwarz, teilzerlegt
Maße und Zertifikate
Logo
Artikel-Nr.:
     C6281-ap-822/001
Hersteller:
     Sedus
Herst.-Nr.:
     ap-822/001
EAN/GTIN:
     4049694002477
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl

SEDUS SE:DO - ERGONOMISCHER BÜROSTUHL FÜR IHR WOHLBEFINDEN. 

PRODUKTIDEE:
Sedus se:do ist ein Allrounder zu einem unschlagbaren Preis-Leistungsverhältnis. Sedus se:do trägt zu einer durchgängigen Bürogestaltung bei und unterstützt den User zugleich durch perfekte Ergonomie.  

ANWENDUNG: 
Er ist ein starker Partner in Büros und im Home-Office. Sedus se:do eignet sich dabei sowohl für den individuellen Einzelarbeitsplatz, als auch für Wechselarbeitsplätze, bei welchen Nutzer mit unterschiedlichen Größen und Gewichtsklassen problemlos bedient werden können.  

DESIGN:
Das zeitlose Design (ICONIC AWARDS 2017: Interior Innovation – Selection & German Design Award 2018 – Winner) kombiniert mit einer hohen Produktqualität sichern eine zukunftsfähige Investition. Ausführung in schwarz gestrickter Rückenlehnen-Membran, schwarzem Sitzpolster und schwarzem Rahmen. Die gestrickte Membran im Rückenbereich ist atmungsaktiv und verleiht ein leichtes, sich ideal anpassendes Erscheinungsbild.  

PRODUKTDETAILS:
✔ Sedus se:do ist ein ergonomischer Bürostuhl mit einer Vielzahl an Komfortmerkmalen. 
✔ Eine höhenverstellbare Rückenlehne schafft einen spürbaren Rückhalt bei jeder Körpergröße. 
✔ Eine körpergerecht geformte Sitzmulde hilft intuitiv eine richtige Sitzhaltung einzunehmen. 
✔ Höhenverstellbare Armlehnen entlasten zudem die Schultern und sorgen für ein angenehmes Sitzgefühl. 
✔ Alle Bedienelemente sind leicht zu erreichen und intuitiv zu bedienen. 
✔ Die integrierte Sedus Similiarmechanik mit Schnellverstellung ermöglicht ein perfekt körpersynchrones Bewegen von Sitzfläche und Rückenlehne. 
✔ Die feinfühlige Rastung der Schnellverstellung ermöglicht eine schnelle Anpassung an unterschiedliche Benutzergewichte. 
✔ Das empfohlene Benutzergewicht ist bis zu 130 kg. 
✔ Ein gleichmäßiger Kraftverlauf der mechanischen Feder sorgt für eine permanent gute Abstützung des Rückens auch bei weit nach hinten geneigter Arbeitsposition.
✔ Die weite Rückenlehnenneigung bis 23°, in zwei Einstellungen arretierbar, ist ein wahrer Wohlfühlfaktor. 
✔ Die Höhenverstellung der Gasfeder ist mit einer mechanischen Tiefenfederung abgesichert. Dies ermöglicht einerseits ein weiches Federgefühl auch in der untersten Sitzposition, als auch eine lange Lebensdauer durch Verschleißminimierung.
✔ Weiche Universalrollen eignen sich für alle Bodenbeläge. 

QUALITÄT: 
Sedus se:do entspricht höchsten Produkt- und Umweltanforderungen: GS-Zeichen der TÜV Rheinland LGA Products GmbH (DIN EN 1335), Ergonomie- Zertifikat der TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Schadstoffgeprüft durch TÜV Rheinland LGA Products GmbH, QUALITIY OFFICE Zertifikat, GREENGUARD Zertifikat, AGR (Aktion Gesunder Rücken) Zertifikat und BLAUER ENGEL. Made in Germany

Weitere Informationen:
Bezugfarbe:
schwarz
Sitzmaterial:
Stoffbezug
Sitzdauer:
uneingeschränkt
min. Sitzhöhe:
400 mm
max. Sitzhöhe:
520 mm
Armlehnen:
inklusive
höhenverstellbar:
ja
Material Fußkreuz:
Kunststoff schwarz
Belastbarkeit:
bis 130 kg
Made in Germany:
JA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 387,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 459,64*
€ 546,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 458,10*
€ 545,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 422,11*
€ 502,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 411,18*
€ 489,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 387,36*
€ 460,96
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sedus
ap-822/002
ab € 389,47*
Ähnlich
Sedus
ap-802/003
ab € 550,58*
Ähnlich
Sedus
ap-802/005
ab € 410,27*
Ähnlich
Sedus
ap-802/001
ab € 410,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.