Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sedus cosy Home, Drehstuhl, braunes Polster


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sedus cosy Home, Drehstuhl, braunes Polster
Sedus cosy Home, Drehstuhl, braunes Polster
Sedus cosy Home, Drehstuhl, braunes Polster
Sedus cosy Home, Drehstuhl, braunes Polster
Sedus cosy Home, Drehstuhl, braunes Polster
Sedus cosy Home, Drehstuhl, braunes Polster
Sedus cosy Home, Drehstuhl, braunes Polster
Logo
Artikel-Nr.:
     C6281-uc-801/003
Hersteller:
     Sedus
Herst.-Nr.:
     uc-801/003
EAN/GTIN:
     4049694003191
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl

on spot cosy – Drehstuhl mit Rollen


PRODUKTIDEE
Manchmal muss es etwas mehr sein: mehr Polster, mehr Komfort, mehr Individualität. Deshalb gibt es den bequemen und wohnlichen Clubsessel on spot cosy. Der vollumpolsterte Schalenstuhl überzeugt mit schicker Aufmachung sowie kompakten Maßen und passt somit problemlos an jeden Tisch. Dank seiner ergonomischen Sitzschale fühlt er sich in jeder Sitzposition bequem an, auch über längeren Zeitraum hinweg.

PRODUKTVORTEILE
- Vollumpolsterte, ergonomisch aufgebaute Sitzschale
- Rückenlehne mit integrierter Lordosenstütze
- Der Drehstuhl mit Rollen ermöglicht schnellen Standortwechsel
- Kompakte Dimensionen passen an jeden Tisch
- Der Außenbezug in mittelgrau melange sowie Innenbezug und Sitzpolster in grau melange wirken modern und zeitlos

ANWENDUNG
Der Clubsessel on spot cosy ist ein wohnlicher und komfortabler Partner für Arbeitsbereiche und für das Zuhause. Er vermittelt Wohlgefühl und ist ein vielseitiger Partner für jede Gelegenheit.

AUSSTATTUNG
Der Clubsessel verfügt über ein Fußgestell mit Rollen, das eine Höhenverstellung ermöglicht, sowie eine ergonomisch geformte Sitzschale mit halbhoher Rückenlehne und integrierter Lordosenstütze.

Weitere Informationen:
Sitzmaterial:
Stoffbezug
Farbe:
braun
Scheuertouren:
100.000 Martindale
Gestellart:
Drehkreuz
Sitzhöhe:
425-515 mm
Sitztiefe:
415 mm
Gesamthöhe:
765-865 mm
Made in Germany:
JA
Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, Barsessel, Clubsessel, Cocktailsessel, ergonomischer Bürostuhl, ergonomischer bürostuhl sedus, ergonomischer bürostuhl, cocktailsessel braun, Clubsessel;Loungemöbel;Loungechair;Loungebereich;Konferenzmöbel;Sitzmöbel;kompakt;komfortabel;Home-Office;Ergonomie;gepolstert;Konferenz;Einrichtung;wohnlich;bequem;Sedus;Bürostuhl
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 435,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 520,15*
€ 618,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 510,12*
€ 607,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 481,31*
€ 572,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 466,16*
€ 554,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 435,94*
€ 518,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sedus
SH10WS-RE010
ab € 354,97*
Zubehör
Sedus
SH10WS-RE009
ab € 438,41*
Zubehör
Sedus
SH10WS-RE012
ab € 429,23*
Zubehör
Sedus
SH10WS-RE011
ab € 504,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.