Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Designerstuhl, Besucherstuhl Sedus se:spot, schwarz, Holz / Eiche natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Designerstuhl, Besucherstuhl Sedus se:spot, schwarz, Holz / Eiche natur
Designerstuhl, Besucherstuhl Sedus se:spot, schwarz, Holz / Eiche natur
Designerstuhl, Besucherstuhl Sedus se:spot, schwarz, Holz / Eiche natur
Designerstuhl, Besucherstuhl Sedus se:spot, schwarz, Holz / Eiche natur
Designerstuhl, Besucherstuhl Sedus se:spot, schwarz, Holz / Eiche natur
Designerstuhl, Besucherstuhl Sedus se:spot, schwarz, Holz / Eiche natur
Designerstuhl, Besucherstuhl Sedus se:spot, schwarz, Holz / Eiche natur
Designerstuhl, Besucherstuhl Sedus se:spot, schwarz, Holz / Eiche natur
Designerstuhl, Besucherstuhl Sedus se:spot, schwarz, Holz / Eiche natur
Maße und Zertifikate
Logo
Artikel-Nr.:
     C6281-ut-822/006
Hersteller:
     Sedus
Herst.-Nr.:
     ut-822/006
EAN/GTIN:
     4049694002033
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Barhocker
Barstuhl
Bistrohocker
Besucherstuhl

PRODUKTIDEE:
Sedus se:spot verbindet Wohnlichkeit mit perfektem Sitzkomfort und vielfältigen Einsatzmöglichkeiten. Das macht ihn zum komfortablen Allrounder für Zuhause oder im Büro. Um den Anforderungen aus diesem weiten Umfeld gerecht zu werden, müssen Stühle nicht nur praktisch sein und attraktiv aussehen, sondern auch eine aktive, ergonomisch wertvolle und bequeme Sitzhaltung fördern. Der besondere Clou dabei: Vor allem für sich stark verändernde Umgebungen ist se:spot ein sehr zukunftssicheres Produkt. Ein innovatives optional ausrüstbares Polster lässt sich mühelos auf die Sitzschale aufziehen oder entfernen. Ob gepolstert oder ungepolstert, das kann bei Sedus se:spot jederzeit aufs Neue entschieden werden.

PRODUKTVORTEILE:

  • Ergonomisch geformte Sitzschale mit:
    (1) Taillierter Rückenlehne
    (2) Integrierter Lordosenvorwölbung
    (3) Detailgetreu geformter Sitzmulde
    (4) Leicht abfallender, rundum verlaufender Sitzvorderkante
    All diese Details ermöglichen einen langanhaltenden Sitzkomfort und ergonomisch wertvolle Haltungswechsel auch in seitliche Richtung
  • Nachträglich ausrüst- und austauschbares Wechselpolster (werkzeuglos) bietet Zukunftssicherheit:
    (1) Nachträgliche Anpassbarkeit z.B. bei Umzug, Organisationsänderungen, Farbwechsel, etc.
    (2) Möglichkeit des Upgrades: Polster können auch nachträglich einzeln erworben werden
    (3) Individualisierung durch vielseitige und veränderbare Farbgestaltungen
    (4) Kosteneinsparung in der Instandhaltung bei Verschmutzungen, Mitarbeiterwechsel, etc.
    (5) Hygiene durch einfache Reinigung der Wechselpolster

ANWENDUNG:
Im Büro: Als Sitzmöbel für die Pause in der Cafeteria oder als Besucherstuhl für ein Beratungsgespräch. Darüber hinaus kann se:spot vor allem auch für die (informelle) Teamarbeit in Pausenbereichen, Zwischenzonen, Knotenpunkten oder sogar in Meeting- und Projekträumen eingesetzt werden.
Zuhause: Im Wohnzimmer oder Esszimmer als kompakter und komfortabler Designstuhl.

AUSSTATTUNG:
Sitzschale schwarz, Gestell Holz / Eiche natur, ungepolstert

ABMESSUNGEN:
Breite: 445 mm, Länge (Tiefe): 515 mm, Höhe: 855 mm

Weitere Informationen:
Sitzmaterial:
Kunststoff
min. Sitzhöhe:
450 mm
Material Fuß:
Holzausführung Esche
Belastbarkeit:
bis 110 kg
Made in Germany:
JA
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 191,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 237,39*
€ 282,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 233,93*
€ 278,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 223,64*
€ 266,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 221,69*
€ 263,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,91*
€ 228,37
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sedus
ut-001/004
ab € 88,23*
Zubehör
Sedus
ut-001/003
ab € 88,23*
Zubehör
Sedus
ut-001/002
ab € 88,17*
Zubehör
Sedus
ut-001/001
ab € 87,83*
Zubehör
Sedus
ut-001/005
ab € 88,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.