Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baumwollschürze Köper mit Tasche, 80 x 100 cm, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C6451-111125
Hersteller:
     PRO FIT by Fitzner
Herst.-Nr.:
     111125
EAN/GTIN:
     4059276021604
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsschürze
Baumwollschürze
Gärtnerschürze
Küchenschürze
Köper-Latzschürze mit Tasche, blau, 80 x 100 cm, mit Bauchverstärkung und kleiner Brustlatztasche, leicht und angenehm zu tragen bei allen Arbeiten mit geringen Risiken
Weitere Informationen:
Größe:
80 x 100 cm
Farbe:
blau
Material:
100 % Köper-Baumwolle
Verpackung:
1 Stück / 100 Stück im Karton
Weitere Suchbegriffe: Tischlerschürze, Latz-Schürze, Latzschürze, latzschürze 80 x 100 cm, arbeitsschürze blau, arbeitsschürze, Köperschürzen, Schutzschürzen, Schürze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,63*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PRO FIT by Fitzner
120110
ab € 2,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.