Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Segeltuch Latzschürze mit Lederbauchverstärkung 34 x 34 cm, 80 x 100 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C6451-140131
Hersteller:
     PRO FIT by Fitzner
Herst.-Nr.:
     140131
EAN/GTIN:
     4059276021680
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsschürze
Baumwollschürze
Gärtnerschürze
Küchenschürze
Segeltuch-Latzschürze, mit Bauchverstärkung aus Leder 34 x 34 cm, 80 x 100 cm, rotbraun, universell einsetzbar in Industrie und Handwerk, schützt vor Schmutz und Abrieb
Weitere Informationen:
Größe:
80 x 100 cm
Farbe:
rotbraun / natur
Material:
100 % Baumwolle / Leder
Verpackung:
1 Stück / 100 Stück im Karton
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,29*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PRO FIT by Fitzner
140121
ab € 2,08*
Sonstiges
PRO FIT by Fitzner
148121
ab € 2,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.