Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchschal mit Filter-Einlage, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C6451-1500
Hersteller:
     PRO FIT by Fitzner
Herst.-Nr.:
     1500
EAN/GTIN:
     4059276052745
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Halswärmer
Schlauchschal
Schlauchtuch
Fleeceschal
Multifunktions-Schlauchschal, schwarz , waschbar , wärmend, vielseitige Einsatzmöglichkeiten, perfekter Tragekomfort, einzeln im Karton verpackt + 3 Filter-Einlagen, Premium-Qualität. Der revolutionäre Schlauchschal schützt vor Schadstoffen in der Atemluft. Anwendbar für Erwachsene, Läufer, Radfahrer sowie Sportler allgemein. Es handelt sich hier um kein zertifiziertes Medizinprodukt und keine zertifizierte PSA. Der Schlauchschal ersetzt keine Atemschutzmaske nach EN149. Der PRO FIT Multifunktions-Schlauchschal besteht aus einer waschbaren Außenhülle aus 100 % Baumwolle sowie einem innenliegendem Filter-Einsatz. Der Schlauchschal wird über Mund- und Nasen getragen und filtert Schadstoffe aus der Umgebungsluft vor dem Einatmen. Die vollflächige Filter-Einlage aus Polyproylen filtert bis zu 99,7% der Schadstoffe (angelehnt an DIN EN 149). Dies entspricht den Anforderungen der Filterklasse FFP3. (Feinstaub > PM 0,6, Bakterien > PM 0,6, Pollen & Grobstaub, Schimmelsporen). Je nach Nutzungsdauer und Häufigkeit sollte der Filter in regelmäßigen Abständen gewechselt werden. Als Indiz gilt, wenn der Atemwiderstand sich erhöht und das Aus- und Einatmen schwerer wird, sollte der Filter gewechselt werden. Auch Allergiker schützt der Schlauchschal bei eingesetztem Filter vor Feinstaub, Pollen und Bakterien. Sicherer Sitz durch Anti-Rutsch-Funktion sowie verstecktem Nasenbügel: Die im Inneren des Schals aufgedruckte Grippbeschichtung im Bereich der Nase verhindert ein Verrutschen und sorgt für einen hohen Tragekomfort, auch bei längerer Tragezeit in Bewegung. Unterstützt wird die Dichtigkeit sowie der Tragekomfort, durch den integrierten Nasenbügel. Je nach Nasengröße und Form lässt sich der Nasenbügel flexibel und ergonomisch anpassen. Bitte vor jedem Gebrauch den Nasenbügel anpassen, damit keine ungefilterte Umgebungsluft in den Schlauchschal gelangen kann. Stufenlose Größenverstellung: Durch den eingebauten Kordelzug mit Sicherheitsstopper auf der Rückseite des Schalls ist eine stufenlose Einstellung der Größe gegeben. Der Hackenverschluss am unteren Ende des Schlauchschals staut den übrigen Stoff und vereinfacht das Verstauen des Schals in den Halsausschnitt des Kleidungsstücks. Pflege: Waschbar bis 40° C, trocknergeeignet. Nach dem Waschen in Form ziehen. Auf links waschen und bügeln. Vor dem Waschen die Filter-Einlage entnehmen. Besonders in der gegenwärtigen Situation rund um Corona sollte der Schlauchschal regelmäßig gewaschen und mit einer neuen Filter-Einlage bestückt werden. Zwischen den Wäschen kann der Schal bei Stufe 1 (80-100°C) mit eingelegter Filter-Einlage trocken ohne Dampf gebügelt werden.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
universal
Verpackung:
1 Stück / 10 Stück im Karton
Weitere Suchbegriffe: Schal, Winterschal, fleeceschal, Halsschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PRO FIT by Fitzner
150131
ab € 1,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.