Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatz-Gehörschutzstöpsel PRO FIT®, orange, für Proflex 24


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C6451-186
Hersteller:
     PRO FIT by Fitzner
Herst.-Nr.:
     186
EAN/GTIN:
     4059276007127
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Ersatzstöpsel Bügelgehörschutz
Einweg-Ohrstöpsel
Gehörschutzstöpsel
Mehrweggehörschutzstöpsel
Ersatz-Gehörschutzstöpsel für Gehörschutzbügel-Proflex-24 (Art: 905551), SNR 24 db(A), H 26 db(A), M 20 db(A), L 19 db (A), 10 Paar lose im Polybeutel, konisch geformt, besonders leicht, hervorragende Dämmwerte
Weitere Informationen:
SNR Wert:
SNR-24 dB
Farbe:
orange
Material:
Soft-PU
Inhalt:
10 Paar
Verpackung:
1 Beutel (10 Paar) / 10 Beutel im Karton
Norm:
EN 352-2:2002
Weitere Suchbegriffe: Ohrpfropfen, gehörschutzstöpsel pro fit, ersatzstöpsel bügelgehörschutz, Gehörschutz, Stöpsel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,03*
  
Preis gilt ab 7.500 Beutel
1 Beutel enthält 10 Paar (ab € 0,303* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 6,03*
€ 7,18
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 5,46*
€ 6,50
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 4,13*
€ 4,91
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 4,01*
€ 4,77
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 3,88*
€ 4,62
pro Beutel
ab 7500 Beutel
€ 3,03*
€ 3,61
pro Beutel
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PRO FIT by Fitzner
905551
ab € 1,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.