Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehörschutzstöpsel PRO FIT® "Prosoft 39", grün, paarweise, SNR 39 dB


Menge:  Box  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Gehörschutzstöpsel PRO FIT® "Prosoft 39", grün, paarweise, SNR 39 dB
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C6451-261
Hersteller:
     PRO FIT by Fitzner
Herst.-Nr.:
     261
EAN/GTIN:
     4059276061884
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Einweg-Ohrstöpsel
Gehörschutzstöpsel
Mehrweggehörschutzstöpsel
Ohrpfropfen
Prosoft 39 Gehörschutzstöpsel, paarweise verpackt in einer Box, hervorragende Dämmwerte: SNR 39 dB(A), H 38 dB(A), M 37 dB(A), L 34 dB(A). Durch die Kombination aus Weichheit auf der einen und Stabilität auf der anderen Seite bieten die Stöpsel einen hohen Tragekomfort. Durch das langsame Ausdehnen passt sich der Stöpsel der Größe und der Form des Gehörganges optimal an seinen Benutzer an und dichtet den Gehörgang dank der konischen Form gut ab.
Weitere Informationen:
SNR Wert:
SNR-39 dB
Farbe:
grün
Größe:
29,9 mm
Verpackung:
1 Spenderbox / 8 Spenderboxen
Norm:
EN 352-2:2002
Weitere Suchbegriffe: gehörschutzstöpsel pro fit, einweg ohrstöpsel, Gehörschutz, Stöpsel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Boxen
1 Box enthält 200 Paar (ab € 0,0974* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 33,30*
€ 39,63
pro Box
ab 2 Boxen
€ 32,75*
€ 38,97
pro Box
ab 5 Boxen
€ 31,92*
€ 37,98
pro Box
ab 8 Boxen
€ 25,43*
€ 30,26
pro Box
ab 10 Boxen
€ 24,78*
€ 29,49
pro Box
ab 20 Boxen
€ 24,19*
€ 28,79
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 19,48*
€ 23,18
pro Box
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PRO FIT by Fitzner
905550
ab € 0,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.