Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzbrille PRO FIT® "Light", klar, beschlagfrei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C6451-8126
Hersteller:
     PRO FIT by Fitzner
Herst.-Nr.:
     8126
EAN/GTIN:
     4059276033645
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
Bügelbrille
Schutzbrille Light, klar, extrem leichte Schutzbrille mit sicherem und bequemen Sitz durch spezielle Bügel, rahmenlos, beschlagfreie Polycarbonatscheiben, guter Seitenschutz, sehr komfortabel
Weitere Informationen:
Tönungsfarbe:
klar
Gestellfarbe:
schwarz
Scheibeneigenschaften:
beschlagfrei
Optische Güteklasse der Sichtscheibe:
1 – verzerrungsfreie Sicht, höchste Sehleistung, geeignet für den Dauergebrauch
Schutzstufe Sichscheibe:
2C-1,2-FT
Schutzstufe Gestell:
FT
Codierung der Stoßfestigkeit des Augen-/Gesichtschutzes:
F - Stoß mit kleiner Energie (45 m/s) | T - Getestet unter extremen Temperaturen (-5°C, + 55°C)
Verpackung:
12 Stück / 288 Stück im Karton
Norm:
DIN EN 166 - Allgemeine Anforderungen, garantierter Mindestwiderstand beim Schutz vor gängigen Risiken | DIN EN 170 - Ultraviolettschutzfilter (Code 2 oder 3)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,52*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 12 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 288 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PRO FIT by Fitzner
8339
ab € 1,29*
Sonstiges
PRO FIT by Fitzner
8328
ab € 1,71*
Sonstiges
PRO FIT by Fitzner
8329
ab € 1,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.