Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Schutzausrüstung
>
Kopfschutz
>
Anstoßkappe
>
Artikel
Anstoßkappe "Basic", Schirm 7cm, schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C6451-906037
Hersteller:
PRO FIT by Fitzner
Herst.-Nr.:
906037
EAN/GTIN:
4059276031726
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Anstoßkappe
Anstoßmütze
Bump Cap
Stoßschutzkappe
PRO FIT® Base-Cap,Anstoßkappe in Form einer Baseballmütze, Stoff aus waschbarer Baumwolle, Schale aus ABS, seitliche Belüftungslöcher erhöhen die Atmungsaktivität, Größenverstellung mittels Klettverschluss, hoher Tragekomfort durch Schaumstoffeinlage
Weitere Informationen:
Größe:
verstellbar
Farbe:
schwarz
Material:
Stoff: 100 % Baumwolle / Schale: ABS
Lieferbare Farben:
rot / grün / marine / royalblau / schwarz
Verpackung:
1 Stück / 20 Stück im Karton
Norm:
EN 812:2012
... >
Wilhelm Fitzner Arbeitsschutz
>
Kopfschutz
>
Kopfschutz
Weitere Suchbegriffe:
anstoßkappe schwarz
,
anstoßkappe
,
anstoßkappe pro fit
,
Kopfschutz
,
Basecap
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 5,89*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Anstoßkappe "Basic", Schirm 7cm, dunkelblau
PRO FIT by Fitzner
906036
ab € 5,85*
Ähnlich
Anstoßkappe "Basic", Schirm 7cm, hellblau
PRO FIT by Fitzner
906035
ab € 5,39*
Ähnlich
Anstoßkappe "Basic", Schirm 7cm, rot
PRO FIT by Fitzner
906038
ab € 5,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen