Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRO FIT® Schutzbrille "Falcon 2", klar, beschlagfrei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C6451-9914
Hersteller:
     PRO FIT by Fitzner
Herst.-Nr.:
     9914
EAN/GTIN:
     4059276040674
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
Bügelbrille
Schutzbrille Falcon 2, klar, moderne Schutzbrille mit großem Sichtfeld, rahmenlos, beschlagfreie Polycarbonatscheiben, weicher Druckschutz an den Bügelenden, guter Seitenschutz, sehr komfortabel
Weitere Informationen:
Farbe:
klar
Material:
Polycarbonat
Verpackung:
12 Stück / 156 Stück im Karton
Norm:
Kategorie II EN 166:2011 + EN 170:2002, opt. Klasse 1, 2C-1,2-FT
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,03*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
ab 12 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 156 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.