| |
|
| Artikel-Nr.: C6451-9925 Herst.-Nr.: 9925 EAN/GTIN: 4059276054312 |
| | |
|
| | |
| Schutzbrille Sprinter, klar, sportlich, leichte Schutzbrille mit zwei individuellen Polycarbonatscheiben für einen optimalen Sitz, beschlagfrei, integrierter weicher Augenbrauen- und Nasenschutz für mehr Komfort, 5-stufige, winkelverstellbare Sichtscheibe mit Co-Injektion - passt sich jeder Kopfform an und erhöht das Tragekomfort, guter Sitz durch ergonomisch geformte Bügel, guter Seitenschutz durch länger gezogene Sichtscheibe, komfortabler Sitz durch Softbügelenden Weitere Informationen: | | Farbe: | klar | Material: | Polycarbonat | Verpackung: | 12 Stück / 288 Stück im Karton | Norm: | DIN EN 166, DIN EN 170 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, schutzbrille en 166 scheiben klar polycarbonat, arbeitsschutzbrille, arbeitsschutzbrille en 166, Brille |
| | |
| |