Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ergotron LX Wall Mount Keyboard Arm Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ergotron LX Wall Mount Keyboard Arm Silber
Ergotron LX Wall Mount Keyboard Arm Silber
Ergotron LX Wall Mount Keyboard Arm Silber
Ergotron LX Wall Mount Keyboard Arm Silber
Ergotron LX Wall Mount Keyboard Arm Silber
Artikel-Nr.:
     C6610-45-246-026
Hersteller:
     Ergotron
Herst.-Nr.:
     45-246-026
EAN/GTIN:
     698833012040
Suchbegriffe:
Keyboard Arm
Tastaturarm
Tastaturschwenkarm
Tastaturablage
Robuste Konstruktion aus poliertem Aluminium! Der LX Tastaturschwenkarm für Wandmontage ist die flexible Wandmontagelösung. Positionieren Sie Ihre Tastatur mit Hilfe der äußerst leichtgängigen Höhenverstellung und der großzügigen Schwenkfunktion in die optimale ergonomische Position für stehende und sitzende Tätigkeiten. Der LX Tastaturschwenkarm für Wandmontage lässt sich bei Nichtgebrauch kompakt an die Wand klappen und ist somit die perfekte Lösung für Umgebungen mit geringem Platzangebot. Zusammen mit dem LX LCD Arm lassen sich darüber hinaus komplette und Platz sparende Bildschirmarbeitsplätze konfigurieren.

Vorteile
- Polierte Aluminium-Metall-Konstruktion bietet längere Lebensdauer und verbesserte Ästhetik
- Reduzierung der Belastungen von Arm, Schulter und Handgelenken durch eine optimal einstellbare Position der Tastatur
- LCD-Reichweite von bis zu 64 cm (25 "). Schieben Sie den Bildschirm einfach zur Seite, wenn Sie ihn nicht verwenden
- Die ergonomische, nach hinten neigbare Tastaturablage ermöglicht eine neutrale Haltung der Handgelenke bei der Dateneingabe – hierdurch lassen sich gesundheitliche Belastungen aufgrund wiederholter Beanspruchung minimieren, wobei gleichzeitig Arbeitskomfort und Produktivität gesteigert werden
- Konfiguration eines kompletten Bildschirmarbeitsplatzes in Verbindung mit einem LX LCD Arm
- Äußerst Benutzerfreundlich – einfache Installation und mühelose Handhabung
- Die Mausablage lässt sich links oder rechts ausfahren, abhängig von den Anforderungen des Benutzers
- Integrierte Kabelführung
Weitere Informationen:
Verpackungsabmessungen (BxTxH):
290 x 190 x 530 mm
Paketgewicht:
4400 g
Gewicht:
4082 g
Gewicht (imperial):
9.7 Pfund
Produktfarbe:
Silber
Neigungswinkelbereich:
80 °
Höchstgewichtskapazität:
2.2 kg
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 236,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 270,51*
€ 321,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 268,26*
€ 319,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 253,70*
€ 301,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 248,01*
€ 295,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 236,24*
€ 281,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.