| |
|
| Artikel-Nr.: C6610-45-354-026 Herst.-Nr.: 45-354-026 EAN/GTIN: 698833028690 |
| |
|
| | |
| - 51 cm Höhenverstellbereich gestattet dem Benutzer das Abwechseln zwischen einer sitzenden und stehenden Position während der Dateneingabe
- Verlängert die Tastatur um bis zu 107 cm; bei Nichtgebrauch wird die Tastatur zurückgeklappt - Die ergonomische, nach hinten neigbare Tastaturablage ermöglicht eine neutrale Haltung der Handgelenke bei der Dateneingabe – hierdurch lassen sich gesundheitliche Belastungen aufgrund wiederholter Beanspruchung minimieren, wobei gleichzeitig Arbeitskomfort und Produktivität gesteigert werden - Die Mausablage lässt sich links oder rechts ausfahren, abhängig von den Anforderungen des Benutzers - Die patentierte CF-Technologie sorgt für eine erstklassige und einfach zu bedienende Displayanpassung. - Kabelmanagement führt Kabel unter dem Arm durch und sorgt so für Ordnung. - Ideal für beengte Platzverhältnisse – lässt sich in der eingefahrenen Position auf einen Abstand von nur 15 cm von der Wand einklappen - Sicherer Einbau – Arretierungen zwischen Arm, Verlängerung und Sockel
Weitere Informationen: | | Produktfarbe: | Edelstahl | Höchstgewichtskapazität: | 2.2 kg | Gewicht: | 6500 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Monitorwandhalter, Monitorwandhalterung, Plasma Wandhalter, Plasma Wandhalterung, TV-Halterung, TV-Wandhalter, TV-Wandhalterung, Wandhalterung Monitor, Wandhalterung TFT Monitor, Keyboard Arm, Tastaturarm, Tastaturschwenkarm, Tastaturablage, Tastaturhalterung, halterung tv ergotron, halterung tv, Komponent |
| | |
| |