Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ergotron 45-362-026 Montage-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ergotron 45-362-026 Montage-Kit
Ergotron 45-362-026 Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     C6610-45-362-026
Hersteller:
     Ergotron
Herst.-Nr.:
     45-362-026
EAN/GTIN:
     698833034035
Suchbegriffe:
Keyboard Arm
Tastaturarm
Tastaturschwenkarm
ergotron keyboard arm
Bei Anbringung einer zweiten Verlängerung am LX Sitz-Steh-Tastaturarm wird dessen Bewegungsbereich um 30 cm vergrößert. Kann auch mit dem interaktiven Arm LD verwendet werden, wenn ein weiterer Drehpunkt erwünscht ist; gleichzeitig wird die Reichweite des Fernsehapparats vergrößert.

- Vergrößert den Radius eines LX Sitz-Steh-Tastaturarms oder des interaktiven Armes LD.
- Fügt einen anderen Gelenkpunkt für mehr Justageflexibilität hinzu.
- Kabelmanagement führt Kabel unter dem Arm durch und sorgt so für Ordnung.
Weitere Informationen:
Paketgewicht:
1500 g
Produktfarbe:
Schwarz, Silber
Höchstgewichtskapazität:
9 kg
Material:
Aluminium
Projektionsflächenkapazität:
42 "
Befestigungstyp:
Wand
Anzahl der Display unterstützt:
1
Gewicht:
1100 g
Breite:
450 mm
Tiefe:
180 mm
Höhe:
100 mm
Weitere Suchbegriffe: keyboard arm, Komponent
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,05*
€ 72,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,89*
€ 71,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,02*
€ 67,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,45*
€ 63,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,71*
€ 61,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,22*
€ 55,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.