Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ergotron 100 Series Keyboard Pivot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ergotron 100 Series Keyboard Pivot
Ergotron 100 Series Keyboard Pivot
Artikel-Nr.:
     C6610-47-094-800
Hersteller:
     Ergotron
Herst.-Nr.:
     47-094-800
EAN/GTIN:
     163120559510
Suchbegriffe:
Keyboard Arm
Tastaturarm
Tastaturschwenkarm
Tastaturablage
Dieses LCD-Montagegelenk wird direkt an der Wand montiert. Die preisgünstige Serie 100 eignet sich für Flachbildschirme, die mit minimalen Wandabstand in fester Höhe geneigt oder gedreht werden müssen.
Weitere Informationen:
Paketgewicht:
900 g
Höchstgewichtskapazität:
11.3 kg
Material:
Metall
Gerätetyp:
Keyboard
Anzahl:
1
Technische Eigenschaften:
Tilt 180°
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 79,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,85*
€ 118,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,28*
€ 118,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,57*
€ 108,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,06*
€ 105,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,49*
€ 94,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.