Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitaler Prozesskalibrator


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     C6735-1009640
Hersteller:
     HT Instruments
Herst.-Nr.:
     1009640
EAN/GTIN:
     8033772797597
Suchbegriffe:
Kalibrator
Prozess-Kalibrator
kalibrator
Das HT8051 ist ein professioneller tragbarer digitaler Prozesskalibrator zur Erzeugung und Messung von Gleichspannung bis 10 V DC und Gleichstrom bis 24 mA. Im Generator-Modus können Sie manuell zwischen 0-20 mA und 4-20 mA wählen oder sich die prozentualen Werte in Abhängigkeit vom eingestellten Strom (0 % = 4 mA, 100 % = 20 mA) anzeigen lassen sowie verschiedene Rampen Ausgangssignale auswählen. Zur Auswahl stehen eine langsame lineare Rampe, eine schnelle lineare Rampe oder eine Stufenrampe. Ein innovativer Stellknopf ermöglicht „top-easy" Einstellungen des Ausgangssignals mit einer Auflösung von nur 0,001 mA bzw. 0,001 V. Das Gerät ermöglicht auch die Messung des Stromes, der durch externe Wandler erzeugt wird bzw. auch einen Stromwandler zu simulieren. Jede Funktion kann komfortabel direkt durch die Funktionstasten und den Drehknopf ausgewählt werden. Dieser digitale Prozesskalibrator ist die ideale Lösung für die gängigsten industriellen Anwendungen und dem Einsatz im Laborbereich.
Weitere Informationen:
Anzeige:
digital
Schnittstelle:
false
Analoge Balkenanzeige:
false
Mehrfachanzeige:
true
Spannung geben 0 mV ... 100 mV:
true
Spannung geben 0 V ... +/- 300 mV:
false
Spannung geben 0 V ... 3 V:
false
Spannung geben 0 V ... 10 V:
true
Spannung geben 0 V ... 15 V:
false
Kleinste Auflösung Spannung geben:
0,01 mV
Strom geben 0 mA ... 24 mA:
true
Kleinste Auflösung Strom geben:
0,001 mA
Stromsenke (Transmitter Simulator) 0 mA ... 24 mA:
true
Kleinste Auflösung Stromsenke:
0,001 mA
Widerstand geben:
false
Thermoelement Typ J:
false
Thermoelement Typ K:
false
Thermoelement Typ T:
false
Thermoelement Typ E:
false
Thermoelement Typ R:
false
Thermoelement Typ S:
false
Thermoelement Typ B:
false
Thermoelement Typ L:
false
Thermoelement Typ U:
false
Thermoelement Typ N:
false
Thermoelement RTD:
false
Thermoelement RTD Pt100:
false
Thermoelement RTD Pt1000:
false
Thermoelement RTD Ni100:
false
Thermoelement RTD Ni1000:
false
Frequenz und Impulsgruppen geben:
false
Druck messen:
false
Druck geben (externe Druckpumpe):
false
Max. Spannungsmessbereich DC:
10 V
Kleinste Auflösung Gleichspannung:
0,01 mV
Max. Strommessbereich DC:
24 A
Kleinste Auflösung Gleichstrom:
1 µA
Echteffektivwertmessung (TRMS):
false
Messwertspeicher:
false
Kalibriersoftware:
false
Anzahl der Kanäle:
4
Rampen- und Treppenfunktion:
true
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Druckkalibrator, Prozesskalibrator, Stromschleifenkalibrator, Temperaturkalibrator
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 422,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 546,31*
€ 650,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 532,54*
€ 633,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 469,36*
€ 558,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 444,27*
€ 528,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 433,11*
€ 515,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 422,15*
€ 502,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.