Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mini-Wärmebildkamera für Smartphone mit 120x90 Pixel, Android kompatibel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1011330 | THT8 Wärmebildkamera für Smartphone, 120x90 Pixel, -20° - 400° C, Android, USB Typ C
1011330 | THT8 Wärmebildkamera für Smartphone, 120x90 Pixel, -20° - 400° C, Android, USB Typ C
Artikel-Nr.:
     C6735-1011330
Hersteller:
     HT Instruments
Herst.-Nr.:
     1011330
EAN/GTIN:
     8052870672902
Suchbegriffe:
Infrarotkamera
Thermokamera
Wärmebildkamera
Smartphone mit Infrarotkamera
In der THT8 Wärmebildkamera steckt das Beste aus der HT- Thermo-grafie-Technologie in einem sehr kleinen Gehäuse. Ihre hochqualitativen Inspektionen werden direkt mit Ihrem Smartphone aufgenommen.
Weitere Informationen:
Mit Touchscreen:
false
Wärmebild:
true
Visuelle Darstellung:
true
Thermisches/visuelles Bild (in einem Bild):
true
Videoaufnahme:
true
Autofokus:
false
Schärfentiefeerweiterung (Focus Stacking):
false
Automatische Ausrichtung:
false
Bildmittelung (Image averaging):
false
Bildgröße vergrößerbar:
false
Mit Memory-Funktion:
false
Interner Speicher:
false
MiniSD-Kartenslot:
false
MicroSD-Kartenslot:
false
CompactFlash-Kartenslot Typ I:
false
CompactFlash-Kartenslot Typ II:
false
USB-Anschluss:
true
Bluetooth-Schnittstelle:
false
Analoger Videoausgang:
false
Ethernet:
false
Gigabit Ethernet:
false
FireWire-Anschluss (IEEE1394):
false
Gekühlter Detektor:
false
Mit Stativhalterung:
false
Geeignet für austauschbare Linsen:
false
Mit digitalem Alarm:
false
Mit Feuchtigkeitssensor:
false
Mit Laserabstandsmessung:
false
Externe Stromversorgung erforderlich:
false
Wi-Fi-kompatibel:
false
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:
false
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485:
false
Sensorauflösung (horizontal):
120 px
Sensorauflösung (vertikal):
90 px
Bilder pro Sekunde (BpS):
25
Thermische Empfindlichkeit bei 30 °C:
0.05 °C
Temperaturmessbereich:
-20 °C | 400 °C
Relative Messgenauigkeit:
3 %
Bildfeldwinkel (FOV) horizontal:
50 °
Bildfeldwinkel (FOV) vertikal:
38 °
Momentaner Bildfeldwinkel (IFOV):
7.29 m rad
SD-Kartenslot:
false
HDMI-Anschluss:
false
Mit Laser:
false
Mit eingebauter Lampe:
false
Akkubetrieben:
false
Eingangsspannung DC:
5 V
Gewicht:
0.042 kg
Frequenzband:
8 µm | 14 µm
Schutzart (IP):
IP54
Umgebungstemperatur:
0 °C | 35 °C
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Smartphone mit Wärmebildkamera, ht wärmebildkamera, infrarotkamera, Infrarot Kamera, Kamera
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 372,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 451,60*
€ 537,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 437,56*
€ 520,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 433,35*
€ 515,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 402,51*
€ 478,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 390,90*
€ 465,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 372,74*
€ 443,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.