Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Barcode-Etiketten 1000 Stück auf Rolle von Nr. 0001 bis 1000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     721-01899772
Hersteller:
     HT Instruments
Herst.-Nr.:
     2008550
EAN/GTIN:
     4260173660708
Suchbegriffe:
Barcode Etiketten
Barcodeetiketten
Strichcodeetiketten
Bezeichnungsmaterial
Besonders geeignet für die Wiederholungsprüfung und die Identifikation großer Prüflingsbestände in Büroräumen, Verwaltungen, etc. • Stark haftende PVC-Barcodeetiketten mit Barcode und fortlaufender Nummerierung (1.000 Stück auf Rolle) Maße eines Etiketts (BxH): 4cm x 1,5cm
Weitere Informationen:
Selbstklebend:
true
Beschriftung:
mit Beschriftung
Transparent:
false
Magnetisch:
false
Länge:
40 mm
Breite:
15 mm
Fluoreszierend:
false
Halogenfrei:
false
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 721
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,90*
ab € 59,92*
€ 76,45*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 60,01*
€ 76,56*
pro Stück
€ 5,46*
ab € 60,70*
€ 77,38*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 63,85*
€ 86,26*
15 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 67,93*
€ 86,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 721
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,45*
€ 90,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,53*
€ 89,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,19*
€ 84,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,13*
€ 82,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,92*
€ 71,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 721
Versand: Lager 721
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 721
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HT Instruments
2002510
ab € 470,67*
Sonstiges
HT Instruments
2008520
ab € 245,37*
Sonstiges
HT Instruments
2002225
ab € 1.639,28*
Sonstiges
GOSSEN METRAWATT
Z502F
ab € 660,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.