Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Barcode-Etiketten 1000 Stück auf Rolle von Nr. 1001 bis 2000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3517A-61454896
Hersteller:
     HT Instruments
Herst.-Nr.:
     2008551
EAN/GTIN:
     4260173662306
Suchbegriffe:
Barcode Etiketten
Barcodeetiketten
Strichcodeetiketten
Haft-Etiketten
Besonders geeignet für die Wiederholungsprüfung und die Identifikation großer Prüflingsbestände in Büroräumen, Verwaltungen, etc. • Stark haftende PVC-Barcodeetiketten mit Barcode und fortlaufender Nummerierung (1.000 Stück auf Rolle) Maße eines Etiketts (BxH): 4cm x 1,5cm
Weitere Informationen:
Selbstklebend:
true
Beschriftung:
mit Beschriftung
Transparent:
false
Magnetisch:
false
Länge:
40 mm
Breite:
15 mm
Fluoreszierend:
false
Halogenfrei:
false
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
pro Stück
€ 5,46*
ab € 63,51*
€ 82,45*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 61,89*
€ 82,45*
1 Tag
2
pro Stück
€ 5,90*
ab € 63,60*
€ 82,83*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 69,12*
€ 89,85*
1 Tag
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 80,69*
€ 104,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,45*
€ 98,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,84*
€ 96,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,36*
€ 93,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,70*
€ 88,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,51*
€ 75,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.