Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Barcode-Etiketten 1000 Stück auf Rolle von Nr. 4001 bis 5000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     C6735-2008554
Hersteller:
     HT Instruments
Herst.-Nr.:
     2008554
EAN/GTIN:
     4260173662337
Suchbegriffe:
Barcode Etiketten
Barcodeetiketten
Strichcodeetiketten
Haft-Etiketten
Besonders geeignet für die Wiederholungsprüfung und die Identifikation großer Prüflingsbestände in Büroräumen, Verwaltungen, etc. • Stark haftende PVC-Barcodeetiketten mit Barcode und fortlaufender Nummerierung (1.000 Stück auf Rolle) Maße eines Etiketts (BxH): 4cm x 1,5cm
Weitere Informationen:
Selbstklebend:
true
Beschriftung:
mit Beschriftung
Transparent:
false
Magnetisch:
false
Länge:
40 mm
Breite:
15 mm
Fluoreszierend:
false
Halogenfrei:
false
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Haftetiketten, ht barcode etiketten, barcode etiketten, Etikett
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 62,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,52*
€ 99,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,75*
€ 97,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 80,91*
€ 96,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,26*
€ 91,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,10*
€ 85,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,05*
€ 73,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.