Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingston Technology DataTraveler 100 G3 USB-Stick 32 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kingston Technology DataTraveler 100 G3 USB-Stick 32 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
Kingston Technology DataTraveler 100 G3 USB-Stick 32 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
Kingston Technology DataTraveler 100 G3 USB-Stick 32 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
Kingston Technology DataTraveler 100 G3 USB-Stick 32 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
Kingston Technology DataTraveler 100 G3 USB-Stick 32 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
Artikel-Nr.:
     C6770-DT100G3/32GB
Hersteller:
     Kingston Technology
Herst.-Nr.:
     DT100G3/32GB
EAN/GTIN:
     740617211719
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Preisgünstig Umsteigen auf USB 3.0.
Kingstons DataTraveler® 100 G3 (DT100G3) USB-Stick erfüllt die USB 3.0-Spezifikationen* und nutzt die Vorzüge der Technologien in neueren Notebooks, PCs und digitalen Geräten. Mit dem DT100G3 ist das Speichern, Übertragen von Dokumenten, Präsentationen, Musik, Videos und mehr, einfacher als je zuvor.

Der DT100G3 ist klar konzipiert und so kostengünstig, dass für den Umstieg auf die USB 3.0-Erfahrung nur eine minimale Investition erforderlich ist. Der DT100G3 ist in Speicherkapazitäten von 16GB bis 256GB** erhältlich, ist abwärtskompatibel zu USB 2.0 und hat fünf Jahre Garantie.

* USB 3.1 Gen. 1 Leistung erfordert Hostgeräte mit USB 3.0- oder 3.1-Anschluss.
**Ein Teil der auf Flashspeichern angegebenen Kapazität wird zur Formatierung oder für andere Funktionen benötigt und steht daher nicht zur Datenspeicherung zur Verfügung. Daher ist die tatsächlich verfügbare Speicherkapazität etwas geringer als auf den Produkten angegeben. Weitere Informationen erhalten Sie in Kingstons Flash Memory Guide unter kingston.com/flashguide.
Weitere Informationen:
Breite:
60 mm
Tiefe:
21.2 mm
Höhe:
10 mm
Betriebstemperatur:
0 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 85 °C
Speicherspannung:
5 V
Speicherlayout:
1 x 32768 MB
Interner Speichertyp:
Flash
Speicherkapazität:
32768 MB
Modulkonfiguration:
(N/A) (N/A)
Formfaktor:
Dia
Produktfarbe:
Schwarz
Warentarifnummer (HS):
84717070
Kapazität:
32 GB
Geräteschnittstelle:
USB Typ-A
USB-Version:
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Lesegeschwindigkeit:
40 MB/s
Schreibgeschwindigkeit:
10 MB/s
Plug:
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Mac-Kompatibilität:
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion
Unterstützte Linux-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützung anderer Betriebsysteme:
ChromeOS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,01*
€ 120,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,04*
€ 117,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,92*
€ 108,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,54*
€ 99,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,02*
€ 88,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.