Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingston Technology DataTraveler 128GB USB-C 3.2 Gen 1 70


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kingston Technology DataTraveler 128GB USB-C 3.2 Gen 1 70
Kingston Technology DataTraveler 128GB USB-C 3.2 Gen 1 70
Kingston Technology DataTraveler 128GB USB-C 3.2 Gen 1 70
Kingston Technology DataTraveler 128GB USB-C 3.2 Gen 1 70
Kingston Technology DataTraveler 128GB USB-C 3.2 Gen 1 70
Kingston Technology DataTraveler 128GB USB-C 3.2 Gen 1 70
Kingston Technology DataTraveler 128GB USB-C 3.2 Gen 1 70
Kingston Technology DataTraveler 128GB USB-C 3.2 Gen 1 70
Artikel-Nr.:
     C6770-DT70/128GB
Hersteller:
     Kingston Technology
Herst.-Nr.:
     DT70/128GB
EAN/GTIN:
     740617305371
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Kingstons DataTraveler 70® ist ein tragbarer, leichter USB-C*-Stick, der mit USB 3.2 Gen 1 kompatibel ist. Er wurde für kompatible USB-C-Geräte entwickelt, wie z. B. Notebooks, Laptops, Tablets und Smartphones. Mit Speicherkapazitäten von bis zu 256GB** ist der DataTraveler 70 bestens in der Lage, den Speicher für Ihren täglichen Gebrauch zu erweitern.

USB-C-Speicher
Für die Nutzung mit USB-C-Geräten, wie z. B. Notebooks, Tablets und Smartphones.

USB 3.2 Gen 1-Geschwindigkeiten
Bietet bis zu 10x schnellere Übertragungsgeschwindigkeiten als USB 2.0.
Weitere Informationen:
Breite:
9 mm
Tiefe:
59 mm
Höhe:
18.5 mm
Gewicht:
7 g
Betriebstemperatur:
0 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 85 °C
Ursprungsland:
China
Formfaktor:
Kappe
Produktfarbe:
Schwarz
Breite des Versandkartons:
4.75 mm
Höhe des Versandkartons:
114.3 mm
Warentarifnummer (HS):
84717070
Kapazität:
128 GB
Geräteschnittstelle:
USB Typ-C
USB-Version:
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Lesegeschwindigkeit:
200 MB/s
Kompatible Betriebssysteme:
Windows 11/10/8.1, macOS (v. 10.15.x +), Linux (v. 4.4.x +), Chrome OS
Verpackungsbreite:
10 mm
Verpackungstiefe:
101.6 mm
Verpackungshöhe:
114.3 mm
Paketgewicht:
17.3 g
Nachhaltigkeitskonformität:
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate:
CE
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.