Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingston Technology DataTraveler 1TB Max 1000R/900W USB 3.2 Gen 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kingston Technology DataTraveler 1TB Max 1000R/900W USB 3.2 Gen 2
Kingston Technology DataTraveler 1TB Max 1000R/900W USB 3.2 Gen 2
Kingston Technology DataTraveler 1TB Max 1000R/900W USB 3.2 Gen 2
Kingston Technology DataTraveler 1TB Max 1000R/900W USB 3.2 Gen 2
Kingston Technology DataTraveler 1TB Max 1000R/900W USB 3.2 Gen 2
Kingston Technology DataTraveler 1TB Max 1000R/900W USB 3.2 Gen 2
Kingston Technology DataTraveler 1TB Max 1000R/900W USB 3.2 Gen 2
Kingston Technology DataTraveler 1TB Max 1000R/900W USB 3.2 Gen 2
Kingston Technology DataTraveler 1TB Max 1000R/900W USB 3.2 Gen 2
Kingston Technology DataTraveler 1TB Max 1000R/900W USB 3.2 Gen 2
Kingston Technology DataTraveler 1TB Max 1000R/900W USB 3.2 Gen 2
Artikel-Nr.:
     C6770-DTMAX/1TB
Hersteller:
     Kingston Technology
Herst.-Nr.:
     DTMAX/1TB
EAN/GTIN:
     740617322354
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
USB-Sticks der Serie Kingston’s DataTraveler® Max erreichen dank neuestem USB 3.2 Gen 2-Standard rekordverdächtige Lese-/Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 1.000/900 MB/s**. Das einzigartige, geriffelte, auf Portabilität angelegte, praktische Gehäuse schützt den Stecker, wenn er nicht in Gebrauch ist, und lässt sich mit einer einzigen Bewegung bewegen. Mit USB Typ-C®*- und Typ-A-Anschlüssen erhältlich, sodass er sich sowohl für Laptops und Desktops der nächsten Generation als auch für herkömmliche Geräte eignet. Die Serie DT Max liefert eine erstklassige Leistung und verfügt über große Kapazitäten von bis zu 1 TB***, sodass er sich optimal für die Übertragung und Speicherung großer digitaler Dateien wie HD-Fotos, 4K/8K-Videos, Musik und mehr eignet.

Neuester USB 3.2 Gen 2 Standard
Verschieben Sie Ihre Dateien blitzschnell mit unglaublichen Geschwindigkeiten von bis zu 1.000 MB/s beim Lesen, 900MB/s beim Schreiben**.

Kompromissloser Speicher
In großen Kapazitäten von 256 GB bis 1 TB*** erhältlich, für den Transport Ihrer digitalen Bibliothek.

Duale Option für Konnektivität
USB Typ-C®- und Typ-A-Steckervarianten für nahtlose Dateiübertragungen mit Laptops oder Desktops der nächsten Generation und herkömmlichen Laptops.

Einzigartiges Design
Praktische Einhand-Schiebekappe, LED-Statusanzeige und funktionale Schlüsselringöse.
Weitere Informationen:
Breite:
22 mm
Tiefe:
82.17 mm
Höhe:
9.02 mm
Gewicht:
12 g
Betriebstemperatur:
0 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 85 °C
Ursprungsland:
China, Taiwan
Formfaktor:
Dia
Produktfarbe:
Schwarz
LED-Anzeigen:
Ja
Schlüsselanhänger:
Ja
Breite des Versandkartons:
174 mm
Höhe des Versandkartons:
119.4 mm
Warentarifnummer (HS):
84717070
Kapazität:
1000 GB
Geräteschnittstelle:
USB Typ-C
USB-Version:
3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
Lesegeschwindigkeit:
1000 MB/s
Schreibgeschwindigkeit:
900 MB/s
Kompatible Betriebssysteme:
Windows 11, 10, 8.1, macOS (v. 10.14.x +), Linux (v. 2.6.x +), Chrome OS
Verpackungsbreite:
80 mm
Verpackungstiefe:
16.5 mm
Verpackungshöhe:
165.1 mm
Paketgewicht:
40.57 g
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 69,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,86*
€ 105,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,06*
€ 104,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,09*
€ 92,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,37*
€ 88,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,30*
€ 82,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.