Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingston Technology DataTraveler 128GB 220MB/s Metall-USB-Stick 3.2 Gen 1 SE9 G3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kingston Technology DataTraveler 128GB 220MB/s Metall-USB-Stick 3.2 Gen 1 SE9 G3
Kingston Technology DataTraveler 128GB 220MB/s Metall-USB-Stick 3.2 Gen 1 SE9 G3
Kingston Technology DataTraveler 128GB 220MB/s Metall-USB-Stick 3.2 Gen 1 SE9 G3
Kingston Technology DataTraveler 128GB 220MB/s Metall-USB-Stick 3.2 Gen 1 SE9 G3
Kingston Technology DataTraveler 128GB 220MB/s Metall-USB-Stick 3.2 Gen 1 SE9 G3
Kingston Technology DataTraveler 128GB 220MB/s Metall-USB-Stick 3.2 Gen 1 SE9 G3
Kingston Technology DataTraveler 128GB 220MB/s Metall-USB-Stick 3.2 Gen 1 SE9 G3
Artikel-Nr.:
     C6770-DTSE9G3/128GB
Hersteller:
     Kingston Technology
Herst.-Nr.:
     DTSE9G3/128GB
EAN/GTIN:
     740617341225
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Erlebe die Kombination aus Eleganz und Funktionalität mit dem DataTraveler SE9 G3 USB 3.2 Gen 1-Stick, ideal zum Speichern und Weitergeben deiner Daten. Entdecke das zeitlose, preisgekrönte Design neu, das jetzt mit Hochleistungsgeschwindigkeiten von bis zu 220MB/s beim Lesen und 100MB/s beim Schreiben* für schnelle und reibungslose Datenübertragungen auf USB-A-Hostgeräten sorgt.

Lerne die erweiterten Speicheroptionen mit robusten Kapazitäten kennen, die jetzt bis zu 512GB** reichen und ausreichend Platz für deine Filme, Musik und verschiedene Dateispeicheranforderungen bieten.

USB 3.2 Gen 1-Geschwindigkeiten
Hohe Geschwindigkeit – max. 220MB/s Lesen/100MB/s Schreiben.

Hochwertiges Metallgehäuse für Langlebigkeit und Stil
Ein goldenes Ganzmetallgehäuse, das in der Hosentasche, im Rucksack oder am Schlüsselbund Platz findet.

Große Kapazitäten für Speicherung großer Dateien
Speichere und teile Filme, Musik, Fotos und mehr mit hohen Kapazitäten von max. 512GB**.
Weitere Informationen:
Breite:
12.2 mm
Tiefe:
39 mm
Höhe:
4.6 mm
Gewicht:
15.18 g
Betriebstemperatur:
0 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 85 °C
Ursprungsland:
China, Taiwan
Formfaktor:
Ohne Deckel
Produktfarbe:
Gold
Gehäusematerial:
Metall
Schlüsselanhänger:
Ja
Breite des Versandkartons:
114.3 mm
Höhe des Versandkartons:
94 mm
Kapazität:
128 GB
Geräteschnittstelle:
USB Typ-A
USB-Version:
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Lesegeschwindigkeit:
220 MB/s
Schreibgeschwindigkeit:
100 MB/s
Kompatible Betriebssysteme:
Windows 11, 10, MacOS (v.10.15.x +), Linux (v. 4.4.x +), Chrome OS
Verpackungsbreite:
101.6 mm
Verpackungstiefe:
5.6 mm
Verpackungshöhe:
114.3 mm
Paketgewicht:
429.96 g
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,15*
€ 15,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.