Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingston Technology 1000G Tragbare SSD XS2000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kingston Technology 1000G Tragbare SSD XS2000
Kingston Technology 1000G Tragbare SSD XS2000
Kingston Technology 1000G Tragbare SSD XS2000
Kingston Technology 1000G Tragbare SSD XS2000
Kingston Technology 1000G Tragbare SSD XS2000
Kingston Technology 1000G Tragbare SSD XS2000
Kingston Technology 1000G Tragbare SSD XS2000
Kingston Technology 1000G Tragbare SSD XS2000
Kingston Technology 1000G Tragbare SSD XS2000
Kingston Technology 1000G Tragbare SSD XS2000
Kingston Technology 1000G Tragbare SSD XS2000
Kingston Technology 1000G Tragbare SSD XS2000
Artikel-Nr.:
     C6770-SXS2000/1000G
Hersteller:
     Kingston Technology
Herst.-Nr.:
     SXS2000/1000G
EAN/GTIN:
     740617321340
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Kingstons XS2000 Portable SSD nutzt die Geschwindigkeiten von USB 3.2 Gen 2x2, damit sie die Leistung der nächsten Generation in einem kompakten, externen Laufwerk liefern kann. Mit blitzschnellen Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 2.000MB/s* sorgt die XS2000 für erhöhte Produktivität bei geringer Unterbrechung. Die XS2000 bietet Hochgeschwindigkeits-Speicheroptionen mit bis zu 2TB** für das blitzschnelle Auslagern und Bearbeiten von hochauflösenden Bildern, 8K-Videos und großen Dokumenten. Das Laufwerk ist zukunftssicher, um mit den Speicheranforderungen Schritt zu halten und ist mit den meisten Geräten sofort kompatibel. Die Verbindung erfolgt über USB-C®***, so können Content Creator überall über einen PC oder ein mobiles Gerät auf ihre Daten zugreifen. Egal, ob Sie zwischen Arbeit, Spiel und Hobbyprojekten wechseln, die XS2000 verfügt über eine abnehmbare, robuste Hülle und ist dank IP55-Zertifizierung**** wasser- und staubresistent und somit der perfekte Begleiter für Fotoshootings oder Abenteuer im Outdoor-Bereich.

USB 3.2 Gen 2x2 Performance
Führende Lese-/ Schreibgeschwindigkeiten bis 2.000MB/s*.

Bereit für Hochgeschwindigkeit
Bis zu 4TB** für hochauflösende Bilder, 8K-Videos und große Dokumente.

Für Langlebigkeit gebaut
Mit der mitgelieferten Gummihülle als wasserabweisend, staubabweisend**** und stoßfest getestet.

Tragbarkeit im Taschenformat
Kleiner Formfaktor für einfache Datenspeicherung unterwegs.
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
111.3 mm
Verpackungstiefe:
41.4 mm
Verpackungshöhe:
151.1 mm
Paketgewicht:
120.47 g
Produktfarbe:
Schwarz, Silber
Gehäusematerial:
Metall, Kunststoff
Schutzfunktion:
Staubresistent, Schockresistent, Wasserfest
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 8.1, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 8.1 Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 10 Pro x64, Windows 8.1 Pro, Windows 10 x64, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina
Unterstützte Linux-Betriebssysteme:
Ja
Ursprungsland:
China, Taiwan
Warentarifnummer (HS):
84717070
Breite des Versandkartons:
226.1 mm
Höhe des Versandkartons:
190.5 mm
SSD Speicherkapazität:
1000 GB
Lesegeschwindigkeit:
2000 MB/s
Schreibgeschwindigkeit:
2000 MB/s
Speichertyp:
3D NAND
USB-Anschlusstyp:
USB Typ-C
USB-Version:
3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
Breite:
32.58 mm
Tiefe:
69.54 mm
Höhe:
13.5 mm
Gewicht:
57.88 g
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 85 °C
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 90,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,73*
€ 136,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,96*
€ 134,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,89*
€ 118,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,35*
€ 114,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,17*
€ 107,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.