Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hailo ProfiLine Öko XL (Basiseinheit), Flexibles Mülltrennsystem, 38 ltr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hailo ProfiLine Öko XL (Basiseinheit), Flexibles Mülltrennsystem, 38 ltr. Bild 1
Hailo ProfiLine Öko XL (Basiseinheit), Flexibles Mülltrennsystem, 38 ltr. Bild 1
Hailo ProfiLine Öko XL (Basiseinheit), Flexibles Mülltrennsystem, 38 ltr. Bild 3
Hailo ProfiLine Öko XL (Basiseinheit), Flexibles Mülltrennsystem, 38 ltr. Bild 4
Hailo ProfiLine Öko XL (Basiseinheit), Flexibles Mülltrennsystem, 38 ltr. Bild 5
Hailo ProfiLine Öko XL (Basiseinheit), Flexibles Mülltrennsystem, 38 ltr. Bild 6
Hailo ProfiLine Öko XL (Basiseinheit), Flexibles Mülltrennsystem, 38 ltr. Bild 11
Artikel-Nr.:
     C700-0935-202
Hersteller:
     Hailo
Herst.-Nr.:
     0935-202
EAN/GTIN:
     4007126093523
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner

Das flexible Mülltrennsystem.

  • Basiseinheit
  • Robustes Gestell aus Kunststoff (ABS)
  • Weit öffnender Deckel aus hochwertigem Kunststoff (ABS)
  • Herausnehmbarer Kunststoff-Inneneimer (38 l)
  • Mit Erweiterungs-Einheit beliebig erweiterbar
  • Inklusive Farbsticker zur Müllsorten-Kennzeichnung
Weitere Informationen:
Gehäuse-Material:
Kunststoff (ABS)
Gehäuse-Farbe:
Telegrau
Deckel-Material:
Kunststoff
Deckel-Farbe:
Staubgrau
Inneneimer-Material:
Kunststoff (ABS)
Inneneinmer-Farbe:
Signalgrau
Höhe:
56 cm
Volumen Mülleimer:
38 LTR
Höhe Mülleimer:
56 cm
Breite Mülleimer:
35,5 cm
Tiefe Mülleimer:
39,5 cm
Gewicht netto:
4,2 kg
Gewicht brutto:
4,4 kg
Länge verpackt:
39,5 cm
Breite verpackt:
35,5 cm
Höhe verpackt:
56 cm
Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Abfallbehälter für Außenanlagen, Abfallstation, Außenabfallbehälter, Bechersammler, Innenbehälter, Inneneimer, Inneneinsatz, Kunststoff-Abfallbehälter, Kunststoffabfallbehälter, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, Tret-Abfalleimer, Tret-Mülleimer, Tretabfallbehälter, Tretabfalleimer, Tretabfallsammler, Treteimer, Tretmülleimer, inneneimer kunststoff hailo, abfallbehälter für außenanlagen, abfallbehälter für außenanlagen grau, Trennstation, Abfallbehälter, Mülleimer, Abfalleimer, Abfallsammler
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,48*
€ 69,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,99*
€ 69,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,31*
€ 67,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,92*
€ 65,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,55*
€ 63,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,01*
€ 53,56
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hailo
0935-302
ab € 40,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.